Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PK


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-399445
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     399445
EAN/GTIN:
     5056070986763
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
kabelschlauch 10m
Schlauchdurchmesser = 2mm
Farbe = Rot
Material = Silikongummi
Schlauchlänge = 10m
Umflochten = Nein
Betriebstemperatur min. = -60°C
Betriebstemperatur max. = +180°C
Dielektr. Durchschlagsfestigkeit = 20kV/mm
Wandstärke = 0.5mm

Diese Produkte werden jetzt in Beuteln und nicht mehr auf einer Rolle geliefert. Der "Hülsendurchmesser" ist der Bohrungsdurchmesser der Hülse. RS PRO Schrumpfschlauch aus Silikonkautschuk. Eine Serie von hochwertigen RS PRO Schrumpfschläuchen aus Silikonkautschuk sowohl für Isolierung, Schutz und Management von Kabeln und Kabelbäumen. Diese Schläuche aus Silikonkautschuk sind flexibel und elastisch und eignen sich daher für den Einsatz im Zusammenhang mit Kabeln bei beengten Platzverhältnissen. Silikonkautschuk erhält durch Nachhärten zusätzliche Stabilität und ist beständig sowohl gegen hohe Temperaturen als auch gegen Ozon und UV-Strahlen. Aufgrund dieser Eigenschaften können diese Kabelschläuche auch in anspruchsvollen und kritischen Umgebungen verwendet werden. Der Kabelschlauch ist praktisch in der Handhabung, einfach auf Länge schneiden und Drähte bzw. Kabel durch den Schlauch führen. Eigenschaften und Vorteile. • Hoher Betriebstemperaturbereich von –60 bis +180 °C • Flexibel und elastisch • Ozon- und UV-beständig • Pilzresistent • Selbstverlöschend. Wofür werden Silikonkautschukschläuche verwendet?. Durch seine einzigartigen Eigenschaften eignet sich dieser Schrumpfschlauch aus Silikonkautschuk ideal für die Isolierung und den Schutz von Kabeln und Drähten in rauen Umgebungen mit hohen Temperaturen. Dieser hochflexible und hochelastische Schlauch eignet sich besonders für das Bündeln von Kabeln und das Zusammenstellen von Kabelbäumen. Eine weitere Nutzungsmöglichkeit besteht im Transport von Flüssigkeiten in simplen Systemen mit Schlauchpumpe.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
2mm
Farbe:
Rot
Material:
Silikongummi
Schlauchlänge:
10m
Umflochten:
Nein
Betriebstemperatur min.:
-60°C
Betriebstemperatur max.:
+180°C
Dielektr. Durchschlagsfestigkeit:
20kV/mm
Wandstärke:
0.5mm
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch, rs pro kabelschlauch, 399445, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Kabelschläuche, RS PRO, 0399445, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Cable Sleeves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Meter (ab € 1,36* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 2,12*
€ 2,52
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,09*
€ 2,49
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,96*
€ 2,33
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,87*
€ 2,23
pro Paket
ab 150 Pakete
€ 1,78*
€ 2,12
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,71*
€ 2,03
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1,65*
€ 1,96
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 1,36*
€ 1,62
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
901-10489
ab € 62,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.