Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton M22 Etikett für Serie RMQ Titan Arrêt d'urgence - Emergency Stop - Emergenza - Not-Aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton M22 Etikett für Serie RMQ Titan Arrêt d'urgence - Emergency Stop - Emergenza - Not-Aus
Artikel-Nr.:
     108EL-3994295
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216483 M22-XBK1
EAN/GTIN:
     4015082164836
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Zubehörtyp = Etikett
Zur Verwendung mit = Serie RMQ Titan

Eaton RMQ Titan-Drucktastenetiketten, Einsätze und Tastenplatten. Die bewährte RMQ Titan-Serie von Drucktasten und Not-Aus-Tasten von Eaton kann durch den Einsatz dieser Etiketten, Einsätze und Legendenplattenzubehör noch sicherer gemacht werden! Die Verwendung eines Etiketts oder Drucktastenzubehörs in Verbindung mit einer Taste kann das Auffinden oder Sehen im Notfall erleichtern und kann zur besseren Klarheit der Tastenfunktion beitragen. Diese Serie bietet vorgedruckte Etiketten in vier verschiedenen Sprachen. Beschriftungen auf Etiketten umfassen "On-Off", "Stop-Start", "Not-Aus" und leere Etiketten für Ihre eigene Anpassung, wodurch dieses Zubehör das perfekte Zubehör für die RMQ Titan-Serie ist!. Kompakte RMQ-Pilotgeräte von Eaton. Diese einfach zu installierenden Plug-and-Play-Drucktasten können direkt in das Maschinengehäuse integriert werden und sparen Platz und Entwicklungskosten. Diese kompakten Lösungsgeräte erfüllen alle Anforderungen rauer Industrieumgebungen und bieten eine Vielzahl von Optionen, von Druck- und Zugtasten bis hin zu Schalter- und Schlüsselschaltertasten und beleuchteten Optionen in Kombination mit einem LED-Element. Die RMQ Titan-Geräteserie ist ein bewährtes und bewährtes Produkt, das Vielseitigkeit, Zuverlässigkeit und Funktionalität mit Versionen mit 22-mm- und 30-mm-Ausschnittdurchmesser, Betätigungselementen mit Tastbetätigung und fester Position, Ein- und Zweier-Steuerung einschließlich Joysticks und einem hohen Maß an Schutz (vorn und hinten) bietet. Eigenschaften und Vorteile. Schutzart: Bis zu IP69K an der Vorderseite und IP65 an der Rückseite Vorkonfigurierter Kabelanschluss mit M12- oder M8-Steckverbindern oder mit offenem Ende Kabel (Pigtail-Lösung) Kabellängen von 20 cm, 50 cm, 1 m und 3,5 m Montagedurchmesser von 22,3 mm oder 30 mm, auch für flache Bauweise Frontelemente: Drucktasten, Leuchtdrucktasten, Signalleuchten und Not-Aus-Tasten Direkter Anschluss an Feldbussysteme wie AS-i oder SmartWire-DT
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Etikett
Zur Verwendung mit:
Serie RMQ Titan
Weitere Suchbegriffe: Eaton-Schalterlabel, Eaton-Schutzkappe, Hilfskontakt, Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, Mechanischer Sicherheitsschalter, NOT-AUS-Schild, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Plombierhaube, Plombierkappe, eaton-not-aus-schalter ip66, eaton not aus, eaton-not-aus eaton, 3994295, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktasteretiketten und -Beschriftungen, Eaton, 216483M22XBK1, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Labels & Legends
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 3,90*
€ 5,09*
2 Tage
19
1
€ 4,98*
ab € 3,92*
€ 5,40*
2 Tage
30
1
€ 4,99*
ab € 4,36*
€ 5,94*
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 4,75*
€ 6,58*
3 Tage
167
1
€ 6,40*
ab € 4,89*
€ 6,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 6,58*
€ 7,8302
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,43*
€ 7,6517
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,24*
€ 7,4256
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,6164
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,3427
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,75*
€ 5,6525
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 13,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
197546 M30-PVLT30
ab € 18,99*
Ähnlich
Eaton
197544 M30-PVT30
ab € 17,14*
Ähnlich
Eaton
216876
ab € 10,92*
Ähnlich
Eaton
216515-RD
ab € 18,29*
Ähnlich
Eaton
216878
ab € 14,69*
Ähnlich
Eaton
263469
ab € 17,78*
Ähnlich
Eaton
216879
ab € 30,35*
Ähnlich
Eaton
216514
ab € 38,43*
Ähnlich
Eaton
263467IP
ab € 10,63*
Ähnlich
Eaton
216516 M22-PV/K11
ab € 24,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.