Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muller Digital DIN-Schienen-Zeitschaltuhr, Minuten, 230 VAC, 2-Kanal, 300 Speicherplätze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Muller Digital DIN-Schienen-Zeitschaltuhr, Minuten, 230 VAC, 2-Kanal, 300 Speicherplätze
Muller Digital DIN-Schienen-Zeitschaltuhr, Minuten, 230 VAC, 2-Kanal, 300 Speicherplätze
Artikel-Nr.:
     108EL-3988903
Hersteller:
     Müller
Herst.-Nr.:
     SC 88.20 pro
EAN/GTIN:
     4022709214263
Suchbegriffe:
Schaltcomputer
Schaltuhr Digital
Schaltuhr Einbau
Verteilerschaltuhr
Versorgungsspannung = 230 VAC
Typ = Digital
Anzahl der Kanäle = 2
Zeiteinheit = Minuten
Schaltabstand = 1 min.
Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter
Höhe = 90mm
Tiefe = 63mm
Speicherplatz = 300
Batterielebensdauer = 10Jahr

SC88 - 24 Stunden/7 Tage, 2- und 4-Kanal. 2- oder 4-kanaliger Zeitschalter für Tages- und Wochenprogrammierung Geeignet für Oberflächemontage und DIN-Schienen-Montage 97 Speicherplätze Datenspeichertaste für schnelle Programmspeicherung und Datenübertragung Urlaubsschaltung für 1 bis 99 Tage Permanent EIN oder AUS mit manuellem Schalter Uneingeschränkte Blockprogrammierung von Tagen, Kanälen und Schaltfunktionen Bei getrennter Stromversorgung programmierbar Änderung der Schaltzeiten Batteriepufferung bis zu 10 Jahren
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 VAC
Typ:
Digital
Anzahl der Kanäle:
2
Zeiteinheit:
Minuten
Schaltabstand:
1 min.
Kontaktanordnung:
1-poliger Umschalter
Höhe:
90mm
Tiefe:
63mm
Speicherplatz:
300
Batterielebensdauer:
10Jahr
Weitere Suchbegriffe: Verteilerzeitschaltuhr, Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage, Schaltuhr 7 Tage, Wochenzeitschaltuhr, Zeitschalter 7 Tage, Zeitschaltuhr 7 Tage, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, schaltuhr digital up, zeitschalter, schaltcomputer müller, 3988903, Automation, Prozessautomation, Zeitschaltuhren, Müller, SC8820pro, Automation & Control Gear, Process Control, Time Switches, Muller
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 139,55*
€ 178,85*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 143,04*
€ 178,86*
Lager 108
Frei Haus
ab € 164,10*
€ 207,25*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,25*
€ 246,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,66*
€ 245,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,33*
€ 236,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,65*
€ 214,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,10*
€ 195,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paladin Tools
DK pro
ab € 11,27*
Zubehör
Müller
22894
ab € 130,60*
Zubehör
Müller
22396
ab € 62,75*
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 34,13*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 7,6525*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.