Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan Semiconductor Spannungsregler 2.2A, 1 Linearregler TO-220, 3-Pin, Fest


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-398736
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     TS7812CZ COG
EAN/GTIN:
     5059045143734
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Ausgangsstrom max. = 2.2A
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 240 mV
Load-Regulation = 240 mV%
Montage-Typ = THT
Ruhestrom = 4.3mA
Pinanzahl = 3
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 10.5 x 4.83 x 9.02mm
Betriebstemperatur min. = 0 °Cmm
Länge = 10.5mm

Lineare Spannungsregler TS78xx 1A, Taiwan Semiconductor
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
2.2A
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
240 mV
Load-Regulation:
240 mV%
Montage-Typ:
THT
Ruhestrom:
4.3mA
Pinanzahl:
3
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
10.5 x 4.83 x 9.02mm
Betriebstemperatur min.:
0 °Cmm
Länge:
10.5mm
Weitere Suchbegriffe: 398736, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Taiwan Semiconductor, TS7812CZCOG, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4052* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,14*
€ 37,0566
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,48*
€ 36,2712
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,52*
€ 32,7488
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,92*
€ 30,8448
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,99*
€ 29,7381
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 24,38*
€ 29,0122
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,26*
€ 24,1094
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SPK6-0.006-00-54
ab € 2,80*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 487/37,5 SA
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.