Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris 7800 Pneumatik-Steuerventil, manuell, 3/2, G1/4, 1/4Zoll, Messing, Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3985493
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     7800 08 13
EAN/GTIN:
     5059041948067
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
Fingerventil
Fußschalterventil
Steuerungsmechanismus = Kniehebel
Anschluss-Gewinde = G1/4
Funktion = 3/2
Gewindegröße = 1/4Zoll
Standardgewinde = G
Serie = 7800
Betriebsdruck max. = 10 bar
Gehäusematerial = Messing, Nylon
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
Anzahl der Anschlüsse = 3/2

3/2-Entlüftungsanschluss LF3000. Entlüftungsfittings sind als Versorgungs- oder Steuerungstypen erhältlich. Steuertyp arbeitet in entgegengesetzter Richtung zum Versorgungstyp, d. H. Die Luftzufuhr wird durch Gewindeanschluss 1 und durch Einsteckanschluss 2 zum System geführt. Die Position von Anschluss 3 bleibt unverändert. Sofortige Isolierung von Komponenten innerhalb eines Luftleitungssystems Besonders geeignet für Anwendungen, die eine häufige Entlüftung erfordern Ideal für den Einsatz bei beengten Platzverhältnissen; Versorgungsart kann direkt auf einfachwirkenden Zylindern montiert werden, Steuerungstyp kann auf Verteilerblöcken montiert werden Vollständig ausrichtbares Gehäuse und Betätigungs-Kipphebel, Lieferung mit Tafelmontagemutter
Weitere Informationen:
Steuerungsmechanismus:
Kniehebel
Anschluss-Gewinde:
G1/4
Funktion:
3/2
Gewindegröße:
1/4Zoll
Standardgewinde:
G
Serie:
7800
Betriebsdruck max.:
10 bar
Gehäusematerial:
Messing, Nylon
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Anzahl der Anschlüsse:
3/2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,30*
€ 95,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,59*
€ 93,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,10*
€ 86,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,08*
€ 83,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,73*
€ 69,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legris
3000 70 00
ab € 19,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.