Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity SCL Wärmeschrumpfschlauch, Polyolefin Schwarz, Ø 25.4mm Schrumpfrate 3:1, Länge 300mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-397865
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     SCL-1-0
EAN/GTIN:
     5059040610088
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3:1 schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Schlauchdurchmesser = 25.4mm
Farbe = Schwarz
Schrumpfdurchmesser = 10.2mm
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet = Nein
Schrumpfverhältnis = 3:1
Schlauchlänge = 300mm
Material = Polyolefin
Betriebstemperaturbereich = -55 →+110 °C
Flammhemmend = Nein
Halogenfrei = Nein
Serie = SCL

AM-DTL 23053/4 Klasse 1. Raychem SCL™. SCL Schlauch ist ein halbstarrer, wärmeschrumpfbarer Schlauch mit schmelzbarer Innenwand für die einstufige feuchtigkeitsbeständige Verkapselung einer Vielzahl elektrischer Teile, z. B. Kabelspleißungen, Durchführungen und elektronische Bauteile. Die Außenwand aus strahlenvernetztem Polyolefin schrumpft beim Erwärmen auf über 135 °C, während die Innenwand (die bei 100 °C schmilzt) durch den Schrumpfvorgang der Außenwand in die Spalten und Fugen fließt. Nach dem Abkühlen ist die gesamte Masse eine steife, robuste, sehr homogene Abdeckung mit kontrollierter Wandstärke. SCL® schrumpft auf zwischen 17 % und 40 % seines Lieferdurchmessers, je nach Größe. Daher sind zur Abdeckung einer Vielzahl unregelmäßiger Formen mit stark unterschiedlichen Abmessungen nur wenige Größen erforderlich. SCL ist unempfindlich gegenüber den meisten Lösungsmitteln und Chemikalien, nicht korrosiv im Kontakt mit elektrischen Verbindungen, und es zeichnet sich außerdem durch hohe Durchschlagsfestigkeit aus (240-410 kV/cm, je nach Wandstärke). Farbe: Schwarz. Aufgeführte Größen: bei Lieferung. Lieferung in Längen von 300 mm Schrumpfrate 2,5:1
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
25.4mm
Farbe:
Schwarz
Schrumpfdurchmesser:
10.2mm
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet:
Nein
Schrumpfverhältnis:
3:1
Schlauchlänge:
300mm
Material:
Polyolefin
Betriebstemperaturbereich:
-55 →+110 °C
Flammhemmend:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Serie:
SCL
Weitere Suchbegriffe: 397865, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, TE Connectivity, SCL10, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Tubing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 5,866* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 44,54*
€ 53,00
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,62*
€ 51,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 41,55*
€ 49,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,38*
€ 48,05
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 38,37*
€ 45,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,25*
€ 43,14
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 34,33*
€ 40,85
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,33*
€ 34,90
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,73*
Zubehör
HellermannTyton
901-10388
ab € 76,77*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.