Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gems Sensors FS-200E-A Flüssigkeit Durchflusssensor 250 V 3 l/min → 22.5 l/min Typ Shuttle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Gems Sensors FS-200E-A Flüssigkeit Durchflusssensor 250 V 3 l/min → 22.5 l/min Typ Shuttle
Gems Sensors FS-200E-A Flüssigkeit Durchflusssensor 250 V 3 l/min → 22.5 l/min Typ Shuttle
Gems Sensors FS-200E-A Flüssigkeit Durchflusssensor 250 V 3 l/min → 22.5 l/min Typ Shuttle
Artikel-Nr.:
     108EL-3957195
Hersteller:
     Gems
Herst.-Nr.:
     020-3489
EAN/GTIN:
     5059040084308
Suchbegriffe:
Durchfluss-Schalter
Durchflussschalter
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
Überwachtes Medium = Flüssigkeit
Gerätetyp = Shuttle
Durchflussrate min. = 3 l/min
Durchflussrate max. = 22.5 l/min
Versorgungsspannung = 250 V
Rohrdurchmesserbereich = 1 Zoll
Verbindungstyp = 1 BSP
Druck max. = 27bar
Material = Bronze
Betriebstemperatur min. = -20°C
Serie = FS-200E-A

GEMS Sensors DurchflussDer Durchflussschalter GEMS Sensors FS-200E-A hat eine Durchflussmenge von 3 l/min bis 22,5 l/min Dieser Durchflussschalter ist ein hocheffizientes Gerät für eine genaue Durchflusserkennung. Er hat eine Wiederholbarkeit von 1 % und ist in europäischer G1-Anschlussgröße erhältlich. Die haltbare Bauweise sorgt für eine langanhaltende Wiederholbarkeit in Wasser oder Öl. Auf der anderen Seite hält das Design großer Durchflusswege den Druckabfall niedrig. Damit ist es ideal für die Erkennung von Durchfluss in hochvolumigen Schmier-, Kühl- oder Prozessanwendungen.Eigenschaften und VorteileDer Rohrdurchmesserbereich beträgt 1 Zoll Anschlussart ist 1 BSP Steckverbinder Primäres Baumaterial ist Bronze Einstellart: Einstellbar Betriebsdruck: 27 bar Der Druckabfall beträgt 0,2 bar 1-poliger Umschalter, Schaltfunktion Anschlussart ist 1 BSPAnwendungenSchützen Sie Lager oder Zahnräder: Ölabscheider, Kraftstoffsysteme, Pumpen, Kompressoren und Pressen Elektronik oder Maschinen: Wärmetauscher, Halbleiterfertigungsgeräte, Induktionsöfen und Funksender Prozesssysteme: Wasserfiltration und Umkehrosmose, Chlorate, Enteiser, Sterilisatoren und VerdampferZertifizierungenSchutzart IP65
Weitere Informationen:
Überwachtes Medium:
Flüssigkeit
Gerätetyp:
Shuttle
Durchflussrate min.:
3 l/min
Durchflussrate max.:
22.5 l/min
Versorgungsspannung:
250 V
Rohrdurchmesserbereich:
1 Zoll
Verbindungstyp:
1 BSP
Druck max.:
27bar
Material:
Bronze
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Serie:
FS-200E-A
Weitere Suchbegriffe: durchflusssensor gems, durchflusssensor, durchflusssensor flüssigkeit, 3957195, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, Gems Sensors, 0203489, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 407,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,28*
€ 598,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,56*
€ 575,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,07*
€ 526,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,09*
€ 484,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
933 024-100-1
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.