Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gems Sensors Polysulfon Schwimmerschalter Horizontal; Vertikal, Direkt belastbar, -17.8°C → +80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3957167
Hersteller:
     Gems
Herst.-Nr.:
     187585
EAN/GTIN:
     5059040084155
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
schwimmerschalter gems
schwimmerschalter
Gerätetyp = Schwimmer
Montagetyp = Horizontal; Vertikal
Schaltausgang = Direkt belastbar
Gehäusematerial = Polysulfon
Betriebstemperatur min. = -17.8°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
Strom max. = 40 mA
Druck max. = 150psi

CE. Elektro-optische Halbleiterrelais-Niveaufühler. Können in beliebiger Position entweder als Alarm für hohen oder niedrigen Füllstand montiert werden Modelle für Nass- oder Trockenbedingung erhältlich (Schließer oder Öffner). Beim Abfall unter Nassbedingung erfolgt die Einschaltung bei Vorhandensein von Flüssigkeit, beim Abfall unter Trockenbedingung bei Fehlen von Flüssigkeit Offener Kollektorausgang Nicht ESD-empfindlich Polysulfon-benetzte Teile Flanschbefestigung über 19 mm Bohrloch oder bündige Montage (M12 x 1 mm) Ausführungen für die Flanschmontage mit Viton-Dichtung sind geeignet für dünnwandige Tanks usw. Elektrische Verbindung über Leiter 22 AWG, PVC, 0,3 m
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Schwimmer
Montagetyp:
Horizontal; Vertikal
Schaltausgang:
Direkt belastbar
Gehäusematerial:
Polysulfon
Betriebstemperatur min.:
-17.8°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Strom max.:
40 mA
Druck max.:
150psi
Weitere Suchbegriffe: 3957167, Automation, Sensoren, Gems Sensors, 187585, Automation & Control Gear, Sensors, Float Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,65*
€ 118,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,16*
€ 116,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,80*
€ 108,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,66*
€ 101,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,02*
€ 86,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.