Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gems Sensors Edelstahl Schwimmerschalter Horizontal; Vertikal, Relais, -40°C → +150°C, mit 1m Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3957094
Hersteller:
     Gems
Herst.-Nr.:
     010-0391
EAN/GTIN:
     5059040083868
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
dlr relais
Gerätetyp = Schwimmer
Montagetyp = Horizontal; Vertikal
Schaltausgang = Relais
Gehäusematerial = Edelstahl
Kabellänge = 1m
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +150°C
Druck max. = 30bar

GEMS Sensors SchwimmerDer GEMS Sensors Schwimmerschalter wurde für höhere Temperaturen und in unter Druck stehenden oder korrosiven Flüssigkeiten entwickelt. Er ist ein außergewöhnlich genauer und robuster Schalter. Er hat ein Befestigungsgewinde G1/4Zoll Warnung: Der Kabeleinführungspunkt darf unter keinen Umständen getaucht werden Sie müssen durch die Wand eines Tanks an den horizontalen Schaltern montiert werden, damit sich das Kabel an der Außenseite befindet Bei der vertikalen Ausführung müssen das Befestigungsgewinde und die Kabeleinführung über dem höchsten Flüssigkeitsstand liegenEigenschaften und VorteileBetriebsdruck: 30 bar Die Tauchtiefe beträgt 30 mm Die Mindest-Flüssigkeitsmengen betragen 0,75 Reed-Schalter ist 1-poliger Wechsler, 100 V Elektrische Hochtemperaturausführung AWG18 PTFEZertifizierungenAusgelegt für IP64
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Schwimmer
Montagetyp:
Horizontal; Vertikal
Schaltausgang:
Relais
Gehäusematerial:
Edelstahl
Kabellänge:
1m
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Druck max.:
30bar
Weitere Suchbegriffe: 3957094, Automation, Sensoren, Schwimmerschalter, Gems Sensors, 0100391, Automation & Control Gear, Sensors, Float Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,11*
€ 308,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,38*
€ 303,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,34*
€ 266,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,62*
€ 250,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,72*
€ 236,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.