Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gems Sensors RFS Flüssigkeit Durchflusssensor 24 VDC 2 l/min. → 20 l/min. Typ RotorFlow-Elektronik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Gems Sensors RFS Flüssigkeit Durchflusssensor 24 VDC 2 l/min. → 20 l/min. Typ RotorFlow-Elektronik
Artikel-Nr.:
     108EL-3956928
Hersteller:
     Gems
Herst.-Nr.:
     156265BSPP
EAN/GTIN:
     5059040084476
Suchbegriffe:
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
durchflusssensor gems
durchflusssensor
Überwachtes Medium = Flüssigkeit
Gerätetyp = RotorFlow-Elektronik
Durchflussrate min. = 2 l/min.
Durchflussrate max. = 20 l/min.
Versorgungsspannung = 24 VDC
Verbindungstyp = 1/4 BSP-Innengewinde
Druck max. = 14bar
Material = Messing
Mediumtemperatur min. = -29 °C
Mediumtemperatur max. = +100°C
Betriebstemperatur min. = -29°C
Betriebstemperatur max. = +100°C

GEMS Sensors DurchflussDer elektronische Rotorflusssensor der Serie GEMS Sensors RFS Er basiert auf einem zusätzlichen Maß an Zuverlässigkeit und Schutz für Ihre Geräte. Nach dem Funktionsprinzip kann der Rotor nicht dazu getäuscht werden, eine positive Durchflusssituation anzuzeigen, wenn kein Durchfluss erfolgt. Sobald der Rotor auf einen gewünschten Betätigungspunkt eingestellt ist, schaltet er in einen ″No-Flow″-Zustand um, falls der Rotor aus irgendeinem Grund anhält. Er hat eine Eingangsleistung von 24 V dc.Eigenschaften und VorteileDer Rohrdurchmesserbereich beträgt 1/4 Zoll Kombiniert Visual Bestätigung des Durchflusses mit dynamischem, elektronischem Schalterbetrieb Einfache, einstellbare Schaltpunktkalibrierung - eine lokale LED signalisiert, wenn der Sollwert erreicht ist Es ist in Messinggehäusematerial erhältlich Anschlussart: 1/4-BSP-Buchse Der maximale Betriebsdruck beträgt 14 bar Die maximale Betriebstemperatur beträgt 100 °C.AnwendungenHalbleiterverarbeitungsgeräte Laser Medizintechnische Geräte Röntgen- und andere Hochleistungsröhren Roboter-SchweißgeräteZertifizierungenCE-zertifiziert CRUus-zertifiziert
Weitere Informationen:
Überwachtes Medium:
Flüssigkeit
Gerätetyp:
RotorFlow-Elektronik
Durchflussrate min.:
2 l/min.
Durchflussrate max.:
20 l/min.
Versorgungsspannung:
24 VDC
Verbindungstyp:
1/4 BSP-Innengewinde
Druck max.:
14bar
Material:
Messing
Mediumtemperatur min.:
-29 °C
Mediumtemperatur max.:
+100°C
Betriebstemperatur min.:
-29°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: durchflusssensor flüssigkeit, 3956928, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, Gems Sensors, 156265BSPP, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 381,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,64*
€ 536,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,22*
€ 529,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,28*
€ 517,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,28*
€ 485,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,90*
€ 454,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legris
0164 22 21
ab € 77,08*
Zubehör
Legris
0167 21 22
ab € 101,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.