Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gems Sensors RFO Flüssigkeit Durchflusssensor 4,5 → 24 V dc 2 l/min. → 20 l/min. Typ RotorFlow-Elektronik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Gems Sensors RFO Flüssigkeit Durchflusssensor 4,5 → 24 V dc 2 l/min. → 20 l/min. Typ RotorFlow-Elektronik
Gems Sensors RFO Flüssigkeit Durchflusssensor 4,5 → 24 V dc 2 l/min. → 20 l/min. Typ RotorFlow-Elektronik
Artikel-Nr.:
     108EL-3956877
Hersteller:
     Gems
Herst.-Nr.:
     156261BSPP
EAN/GTIN:
     5059040083523
Suchbegriffe:
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
durchflusssensor gems
durchflusssensor
Überwachtes Medium = Flüssigkeit
Gerätetyp = RotorFlow-Elektronik
Durchflussrate min. = 2 l/min.
Durchflussrate max. = 20 l/min.
Versorgungsspannung = 4,5 → 24 V dc
Rohrdurchmesserbereich = 1/4 Zoll
Verbindungstyp = 1/4 BSP-Innengewinde
Druck max. = 13.8bar
Material = Messing
Mediumtemperatur min. = -29 °C
Mediumtemperatur max. = +100°C
Betriebstemperatur min. = -29°C
Serie = RFO

GEMS Sensors DurchflussDer elektronische Rotorflusssensor der Serie GEMS Sensors RRO erfasst eine Flüssigkeitsdurchflussmenge von 2 l/min bis 20 l/min Die Sensoren populierten die Rotordurchfluss-Schaufelradkonstruktion durch die Kombination von gut sichtbaren Rotoren mit Halbleiterelektronik in einem kompakten Gehäuse für Frontplattenmontage. Er bietet eine genaue Durchflussleistung mit einer integrierten Visual Bestätigung und einem beispiellosen Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Ausgangssignal für RRO ist ein Ein/Aus-Impuls der an das Gerät gelieferten Gleichspannung, es ist kompatibel mit allen digitalen Logikfamilien. Die Frequenz des Ausgangsimpulses ist proportional zur Durchflussmenge und reicht von ca. 15 Hz bis 180 Hz.Eigenschaften und VorteileDer Rohrdurchmesserbereich beträgt 1/4 Zoll Genaue Durchflussmengenanzeige mit integrierter Visual Es ist in Messinggehäusematerial erhältlich Der Impulsausgang beträgt 4,5 V dc bis 24 V dc Anschlussart: 1/4-BSP-Buchse Der maximale Betriebsdruck beträgt 13,8 bar Die maximale Betriebstemperatur beträgt 100 °C.AnwendungenWasseraufbereitungs-/Dosiersysteme Chemische Messgeräte Laser und Schweißgeräte Wassereinspritzsysteme Halbleiterverarbeitungsgeräte Kühlgeräte und WärmetauscherZertifizierungenCE-zertifiziert CRUus-zertifiziert
Weitere Informationen:
Überwachtes Medium:
Flüssigkeit
Gerätetyp:
RotorFlow-Elektronik
Durchflussrate min.:
2 l/min.
Durchflussrate max.:
20 l/min.
Versorgungsspannung:
4,5 → 24 V dc
Rohrdurchmesserbereich:
1/4 Zoll
Verbindungstyp:
1/4 BSP-Innengewinde
Druck max.:
13.8bar
Material:
Messing
Mediumtemperatur min.:
-29 °C
Mediumtemperatur max.:
+100°C
Betriebstemperatur min.:
-29°C
Serie:
RFO
Weitere Suchbegriffe: durchflusssensor flüssigkeit, 3956877, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, Gems Sensors, 156261BSPP, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,26*
€ 354,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,30*
€ 346,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,41*
€ 318,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,95*
€ 304,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,51*
€ 281,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7335647
ab € 23,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.