Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Brückengleichrichter, 1-phasig 35A 400V Schraubmontage 1.1V GBPC-A 4-Pin 5μA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay Brückengleichrichter, 1-phasig 35A 400V Schraubmontage 1.1V GBPC-A 4-Pin 5μA
Artikel-Nr.:
     108EL-3954354
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-GBPC3504A
EAN/GTIN:
     5059040901193
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
vishay brückengleichrichter
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert = 35A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 400V
Montage-Typ = Schraubmontage
Gehäusegröße = GBPC-A
Pinanzahl = 4
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 500A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = -55 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.1V
Stoßspitzensperrstrom = 5µA
Abmessungen = 28.6 x 28.6 x 7.7mm
Höhe = 7.7mm

UL E54214. Brückengleichrichter Vishay Serie VS-GBPC35. Eine Serie von extrem kompakten, gekapselten Einphasen-Brückengleichrichtern für effizienten und zuverlässigen Betrieb. Sie sind für den Einsatz in allgemeinen Anwendungen und Messtechnikanwendungen vorgesehen. Universelle 3-polige Anschlussklemmen: Aufsteckbar, umwickeln oder löten Gehäuse mit hoher Wärmeleitfähigkeit, elektrisch isoliertes Gehäuse Symbol mit positiver Polarität auf dem Kunststoffgehäuse geformt Mittenlochbefestigung Glaspassivierte Diodenchips Ausgezeichnetes Leistungs-/Volumenverhältnis Vernickelte Anschlussklemmen lötbar mit bleifreiem (Pb) Lot; Lötlegierung Sn/Ag/Cu (SAC305); Lot Temperatur: 260 °C bis 275 °C. Kabelausführung erhältlich zugelassen gemäß UL E300359 Entwickelt und qualifiziert für Industrie- und Verbraucherebene
Weitere Informationen:
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert:
35A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
400V
Montage-Typ:
Schraubmontage
Gehäusegröße:
GBPC-A
Pinanzahl:
4
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
500A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.1V
Stoßspitzensperrstrom:
5µA
Abmessungen:
28.6 x 28.6 x 7.7mm
Höhe:
7.7mm
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, 3954354, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, VSGBPC3504A, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.