Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Brückengleichrichter, 1-phasig 25A 1000V THT 1.1V GBPC-W 4-Pin 5μA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3954304
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-GBPC2510W
EAN/GTIN:
     5059040972254
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
vishay brückengleichrichter
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert = 25A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1000V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = GBPC-W
Pinanzahl = 4
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 300A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = -55 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.1V
Stoßspitzensperrstrom = 5µA
Länge = 28.8mm
Breite = 28.8mm

UL E54214. Brückengleichrichter für die Leiterplattenoberflächenmontage, Serie VS-GBPC25xxW, Vishay Semiconductor. Geeignet für Leiterplatten- oder Chassismontage Kompakte Konstruktion mit Befestigung über mittige Bohrung Niedriger Wärmewiderstand Drahtanschlussstruktur
Weitere Informationen:
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert:
25A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1000V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
GBPC-W
Pinanzahl:
4
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
300A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.1V
Stoßspitzensperrstrom:
5µA
Länge:
28.8mm
Breite:
28.8mm
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, 3954304, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, VSGBPC2510W, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
504145
ab € 195,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.