Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Brückengleichrichter, 1-phasig 25A 1000V Schraubmontage 1.1V GBPC-A 4-Pin 5μA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay Brückengleichrichter, 1-phasig 25A 1000V Schraubmontage 1.1V GBPC-A 4-Pin 5μA
Artikel-Nr.:
     108EL-3954297
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-GBPC2510A
EAN/GTIN:
     5059040900899
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
vishay brückengleichrichter
Brücken-Typ = 1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1000V
Montage-Typ = Schraubmontage
Gehäusegröße = GBPC-A
Pinanzahl = 4
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 420A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = -55 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.1V
Stoßspitzensperrstrom = 5µA
Länge = 28.6mm
Höhe = 7.7mm

UL E54214. Brückengleichrichter mit Steckhülsen, Serie VS-GBPC25, Vishay Semiconductor. Universale 3-polige Anschlussklemmen: Steckklemme, Umwicklung oder Löten Gehäuse mit hohem Wärmeleitvermögen, elektrisch isoliertes Gehäuse Befestigung durch Mittelbohrung Hervorragendes Leistungs-/Volumenverhältnis
Weitere Informationen:
Brücken-Typ:
1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1000V
Montage-Typ:
Schraubmontage
Gehäusegröße:
GBPC-A
Pinanzahl:
4
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
420A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.1V
Stoßspitzensperrstrom:
5µA
Länge:
28.6mm
Höhe:
7.7mm
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, 3954297, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, VSGBPC2510A, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
RKD 500/2x24
ab € 87,31*
Zubehör
RS Pro
504145
ab € 195,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.