Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Brückengleichrichter, 1-phasig 25A 600V Schraubmontage 1.1V GBPC-A 4-Pin 5μA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3954253
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-GBPC2506A
EAN/GTIN:
     5059040901919
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
vishay brückengleichrichter
Brücken-Typ = 1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Montage-Typ = Schraubmontage
Gehäusegröße = GBPC-A
Pinanzahl = 4
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 420A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = -55 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.1V
Stoßspitzensperrstrom = 5µA
Länge = 28.6mm
Breite = 28.6mm

UL E54214. Brückengleichrichter mit Steckhülsen, Serie VS-GBPC25, Vishay Semiconductor. Universale 3-polige Anschlussklemmen: Steckklemme, Umwicklung oder Löten Gehäuse mit hohem Wärmeleitvermögen, elektrisch isoliertes Gehäuse Befestigung durch Mittelbohrung Hervorragendes Leistungs-/Volumenverhältnis
Weitere Informationen:
Brücken-Typ:
1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Montage-Typ:
Schraubmontage
Gehäusegröße:
GBPC-A
Pinanzahl:
4
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
420A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.1V
Stoßspitzensperrstrom:
5µA
Länge:
28.6mm
Breite:
28.6mm
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, 3954253, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, VSGBPC2506A, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
RKD 500/2x24
ab € 87,32*
Zubehör
RS Pro
504145
ab € 196,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.