Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Brückengleichrichter, 1-phasig 25A 400V Schraubmontage 1.1V GBPC-A 4-Pin 5μA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay Brückengleichrichter, 1-phasig 25A 400V Schraubmontage 1.1V GBPC-A 4-Pin 5μA
Artikel-Nr.:
     108EL-3954231
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-GBPC2504A
EAN/GTIN:
     5059040972285
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
vishay brückengleichrichter
Brücken-Typ = 1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 400V
Montage-Typ = Schraubmontage
Gehäusegröße = GBPC-A
Pinanzahl = 4
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 420A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = -55 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.1V
Stoßspitzensperrstrom = 5µA
Abmessungen = 28.6 x 28.6 x 7.7mm
Höhe = 7.7mm

UL E54214. Brückengleichrichter mit Steckhülsen, Serie VS-GBPC25, Vishay Semiconductor. Universale 3-polige Anschlussklemmen: Steckklemme, Umwicklung oder Löten Gehäuse mit hohem Wärmeleitvermögen, elektrisch isoliertes Gehäuse Befestigung durch Mittelbohrung Hervorragendes Leistungs-/Volumenverhältnis
Weitere Informationen:
Brücken-Typ:
1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
400V
Montage-Typ:
Schraubmontage
Gehäusegröße:
GBPC-A
Pinanzahl:
4
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
420A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.1V
Stoßspitzensperrstrom:
5µA
Abmessungen:
28.6 x 28.6 x 7.7mm
Höhe:
7.7mm
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, 3954231, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, VSGBPC2504A, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
RKD 500/2x24
ab € 87,31*
Zubehör
RS Pro
504145
ab € 195,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.