Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Differenz Drucksensor -5in wg bis 12,5mbar , Verstärkt 1→ 6 V, für Gas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-395263
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     163PC01D36
EAN/GTIN:
     5059039203161
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Differenzial
Druckanzeige min. = -5in wg
Druckanzeige max. = 5in wg
Genauigkeit = ±2 %
Ausgangstyp = Verstärkt
Medium = Gas
Analog Ausgang = 1→ 6 V
Reaktionszeit = 1 ms
Strom max. = 20 mA
Versorgungsspannung = 6→ 16 Vdc
Gehäusematerial = Kunststoff
Betriebstemperatur max. = +85°C

Extrem niedriger Differenzdrucktyp. Diese Differenzdrucksensoren mit extrem niedrigem Druck bieten eine Ausgangsspannung, die proportional zum angewandten Druck ist. Sie arbeiten mit einer einzigen positiven Versorgungsspannung von 8 V. Die Signalaufbereitung führt zu direkt nutzbaren Ausgängen und Temperaturkompensationsergebnissen, was eine vorhersehbare Leistung über den angegebenen Temperaturbereich hinweg ermöglicht. Der Honeywell Drucksensor ist vollständig signalaufbereitet und bereit zur Messung von extrem niedrigem Druck. Es enthält auch Leiterplatten-Anschlussklemmen auf der gegenüberliegenden Seite von den Anschlüssen. Niederdrucksensoren können in vielen Szenarien wie Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlagen, medizinischen Geräten, Computer-Peripheriegeräten und pneumatischen Geräten eingesetzt werden. Eigenschaften und Vorteile – Niederdruckmessung Leiterplatten-Anschlussklemmen auf der gegenüberliegenden Seite von den Anschlüssen Vollständig Signalaufbereitung Ansprechzeit: 1 ms Verstärkt Hohe Empfindlichkeit und niedrige Null Verschiebung Leicht austauschbar
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Differenzial
Druckanzeige min.:
-5in wg
Druckanzeige max.:
5in wg
Genauigkeit:
±2 %
Ausgangstyp:
Verstärkt
Medium:
Gas
Analog Ausgang:
1→ 6 V
Reaktionszeit:
1 ms
Strom max.:
20 mA
Versorgungsspannung:
6→ 16 Vdc
Gehäusematerial:
Kunststoff
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, differenzdrucksensor honeywell, differenzdrucksensor, druckmessumformer differenzdruck, 395263, Automation, Sensoren, Drucksensoren, Honeywell, 163PC01D36, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 497,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 577,37*
€ 687,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,71*
€ 664,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,36*
€ 643,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,16*
€ 610,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 497,93*
€ 592,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.