| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-395254 Herst.-Nr.: ECO (12502) EAN/GTIN: 5059041700160 |
| |
|
| | |
| Typ = Schrubberpad Farbe = Grün Anwendung = Tresenoberflächen, Geschirrspülen, Spüle Länge = 6m Breite = 135mm Handelsname = ECO
Grüne 3M-Schrubbelscheibe. Diese grünen Scheuerpads von 3M für regelmäßiges Scheuern bestehen aus synthetischen Vliesfasern mit offener Struktur, die mit Schleifpartikeln beschichtet sind. Sie sind als Einzelblätter ( ; 0398-950 0398-950 ) oder als 6m-Rolle erhältlich ( ; 0 0 ; 395-254 395-254 ). Eigenschaften und Vorteile. Synthetische Faser für die meisten Anwendungen geeignet wirtschaftliche Lösung für die Haushalts- oder kommerzielle Reinigung Erhältlich in Einzelblättern oder als Rolle. Anwendungen. Diese Rolle mit Scheuerschwamm ist ideal für regelmäßiges Geschirrspülen und Reinigen von Küchenoberflächen, Arbeitsplatten und Waschbecken. Das Schleifpad ist ideal für anspruchsvolle und herkömmliche Scheueranwendungen in Küchenumgebungen. Warum 3M?. 3M ist eine vertrauenswürdige Marke für Reinigung und Wartung. Mit einer Vielzahl von Reinigungsprodukten und Zubehör sind sie ideal für den privaten, gewerblichen und industriellen Einsatz. 3M kombiniert mit RS Components und bietet eine Vielzahl von Lösungen für fast jede Anwendung. Weitere Informationen: | | Typ: | Schrubberpad | Farbe: | Grün | Anwendung: | Tresenoberflächen, Geschirrspülen, Spüle | Länge: | 6m | Breite: | 135mm | Handelsname: | ECO |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Topfschwamm, scheuerschwamm 3m, scheuer schwamm, 395254, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Tücher und Lappen, Scheuer- und Reinigungsschwämme, 3M, ECO(12502), Facilities Cleaning & Maintenance, Wipes & Cloths, Scourers & Cleaning Sponges |
| | |
| |