Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Kabel-Markierer, selbstklebend, Beschriftung: 3, 3 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-395096
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SDR 3-89203
EAN/GTIN:
     0051128562086
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Fixierungsmethode = Klebend
Beschriftung = 3
Anzahl = 3
Bedruckbar = Nein
Material = PET
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +121°C
Betriebstemperaturbereich = -40 →+121 °C

Selbstklebende 3M Drahtmarkierungsband-Nachfüllrolle. Diese Nachfüllrollen von 3M sind für den Einsatz mit dem 3M ScotchCode-Bandspender vorgesehen. Diese Rollen mit selbstklebendem Markierungsband sind mit den Ziffern von 0 bis 9 und einer Reihe von Buchstaben erhältlich. Das Markierungsband ist einfach zu verwenden: einfach herausziehen und mit der integrierten Schneidklinge auf die gewünschte Länge zuschneiden. Eigenschaften und Vorteile. Festes Haftvermögen. Einfach zu verwenden, einfach von der Markierungsrolle ziehen und abreißen. Geeignet für den Einsatz auf großen oder kleinen Drähten Oder Kabel. Ideal zum Markieren aller Arten von Drähten und Kabeln einschließlich Strom, Telekommunikation und Messtechnik sowie Terminal Blocks/Streifen, Draht in Platinen oder einem Schaltgerät. Erhältlich in einer Reihe von Legenden. Anwendungen. Von privaten bis zu industriellen Zwecken gibt es viele Gründe, einen Draht oder ein Kabel numerisch zu markieren. Ganz gleich, ob es um die Organisation einer Einrichtung von Haushaltsmedien für den Komfort geht oder um die Kennzeichnung von industriellen und kommerziellen Verkabelungen zu Sicherheitszwecken, diese nummerierten Etikettenmarkierungen sind ideal. Warum 3M?. 3M ist ein zuverlässiger Name für Steckverbinder und Verdrahtungslösungen und bietet hochwertige Kabel, Steckverbinder und Zubehör. 3M bietet die zuverlässige und vielseitige Produktpalette, die Sie benötigen, von der industriellen Computertechnik bis hin zu Haushaltsanwendungen.
Weitere Informationen:
Fixierungsmethode:
Klebend
Beschriftung:
3
Anzahl:
3
Bedruckbar:
Nein
Material:
PET
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+121°C
Betriebstemperaturbereich:
-40 →+121 °C
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Klemmenmarkierung, Zackband, Nummernetiketten, Selbstklebende Zahlen, Selbstklebende Ziffern, Zahlenetikett, kabelmarkierer 3m, zackband, 3m kabelbeschriftung, 395096, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, 3M, SDR389203, Cables & Wires, Cable Management, Cable Markers
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,89*
€ 7,56*
25 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 5,50*
ab € 6,20*
€ 7,95*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 5,91*
€ 8,32*
1 Tag
13
1
pro Paket
€ 6,40*
ab € 6,08*
€ 8,57*
Lager 108
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 6,88*
€ 9,97*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,97*
€ 11,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,93*
€ 11,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,49*
€ 11,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,73*
€ 10,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,31*
€ 9,89
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,88*
€ 8,19
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 2,29334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.