Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Kabel-Markierer, selbstklebend, Beschriftung: 1, Weiß, 3 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-395080
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SDR 1-89201
EAN/GTIN:
     0051128562062
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Fixierungsmethode = Klebend
Beschriftung = 1
Farbe = Weiß
Anzahl = 3
Bedruckbar = Nein
Material = PET
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +121°C
Betriebstemperaturbereich = -40 →+121 °C

RoHS 2011/65/EU-konform. Selbstklebendes Kabelmarkierungskit, 3M ScotchCode-Klebebandspender. Mit 10 nachfüllbaren Fächern ist der STD nicht nur kompakt, sondern auch tragbar, er kann 8 Fuß Rollen aufnehmen und verfügt über einen Endlochhaken für Werkzeugtaschen oder Bänder. Die schnelle, bequeme und einfach zu schneidende Abfüllung mit wenig Abfall ist eine ideale Lösung für die Anforderungen von Elektro- und Automobiletiketten. Das Band ist bereits mit 10 Rollen Standardband mit Nummern von 0-9 in Schwarz auf Weiß gefüllt, das Band besteht aus nicht verschmiertem Polyester. Zum Markieren von Binder, Kabel oder Draht, ausgelegt für "High Tack" Acryl. Das Band ist beständig gegen Lösungsmittel, Öle und Wasser, das fest auf Isolieroberflächen haftet. Glattes Klebeband mit Oberflächenbeschichtung ermöglicht das einfache Abwischen von Schmutz und Schmutz und ist Durable für industrielle elektrische Anwendungen. Eigenschaften und Vorteile:. Spender 10 nachfüllbare Fächer Loop-Hook beendet Kontaminationsschutz für Bänder Dispensiert die gewünschte Länge. Bandrollen Durable mit aggressivem Klebstoff Reinigen Sie das Gerät 0 °C bis 49 °C Anwendungstemperatur -40 °C bis 121 °C Betriebstemperatur 5,46 mm Breite, 2,4 m Länge, 0,08 mm Dicke. Häufig gestellte Fragen:. Wie verwenden Sie Kabelmarkierer? Kabelmarkierungen sind in Kabelkanälen und Kabelbündeln unerlässlich. Sie wurden speziell für die Identifizierung von Kabeln entwickelt. Sie unterstützen Ingenieure und Techniker nicht nur bei der Identifizierung von Kabeln und Kabeln, sondern unterstützen auch die Gesundheit, Sicherheit und effektive Wartung. Die Verwendung eines Kabelmarkers kann unterschiedlich sein, da die Anwendungsmethode unterschiedlich sein kann. Klebstoff und Selbstlaminierung werden in der Regel für terminierte Drähte verwendet, sie wickeln sich mit einer klaren Schutzschicht um den Draht. Die Beschriftung von Clip und Dia-on ist in der Regel farbcodiert oder mit Buchstaben, Zahlen und Symbolen vorgedruckt. Die einzelnen Zeichen können auch kombiniert werden, um eine Legende zu erstellen. Einige sind gerade, einige sind chevron geformt. Während Einsteckstifte vor dem Abschluss angebracht werden müssen, kann ein Clip nach dem Abschluss angebracht werden. Schrumpfschlauch, geschrumpft, um das Kabel passen, sind flexibel, Durable und fallen nicht ab. Kabelbinder an Tags oder Markierungen können in der Regel auf größeren Bündeln verwendet werden. RS bietet eine große Auswahl an Kabelbindern, Markern, Etiketten und Kits.
Weitere Informationen:
Fixierungsmethode:
Klebend
Beschriftung:
1
Farbe:
Weiß
Anzahl:
3
Bedruckbar:
Nein
Material:
PET
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+121°C
Betriebstemperaturbereich:
-40 →+121 °C
Weitere Suchbegriffe: kabelmarkierer pvc weiß, kabelbeschriftung, 3m kabelbeschriftung, 395080, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, 3M, SDR189201, Cables & Wires, Cable Management, Cable Markers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 10,50667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,51*
€ 55,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,39*
€ 54,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,75*
€ 52,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,38*
€ 50,43
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 40,22*
€ 47,86
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,52*
€ 45,84
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 37,37*
€ 44,47
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,52*
€ 37,51
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.