Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Kabel-Markierer, selbstklebend, Beschriftung: 0, 3 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-395070
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SDR 0-89200
EAN/GTIN:
     5059041778848
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Fixierungsmethode = Klebend
Beschriftung = 0
Anzahl = 3
Bedruckbar = Nein
Material = PET
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +121°C
Betriebstemperaturbereich = –40 → +121 °C

Selbstklebende 3M Drahtmarkierungsband-Nachfüllrolle. Diese Nachfüllrollen von 3M sind für den Einsatz mit dem 3M ScotchCode-Bandspender vorgesehen. Diese Rollen mit selbstklebendem Markierungsband sind mit den Ziffern von 0 bis 9 und einer Reihe von Buchstaben erhältlich. Das Markierungsband ist einfach zu verwenden: einfach herausziehen und mit der integrierten Schneidklinge auf die gewünschte Länge zuschneiden. Eigenschaften und Vorteile. Festes Haftvermögen. Einfach zu verwenden, einfach von der Markierungsrolle ziehen und abreißen. Geeignet für den Einsatz auf großen oder kleinen Drähten Oder Kabel. Ideal zum Markieren aller Arten von Drähten und Kabeln einschließlich Strom, Telekommunikation und Messtechnik sowie Terminal Blocks/Streifen, Draht in Platinen oder einem Schaltgerät. Erhältlich in einer Reihe von Legenden. Anwendungen. Von privaten bis zu industriellen Zwecken gibt es viele Gründe, einen Draht oder ein Kabel numerisch zu markieren. Ganz gleich, ob es um die Organisation einer Einrichtung von Haushaltsmedien für den Komfort geht oder um die Kennzeichnung von industriellen und kommerziellen Verkabelungen zu Sicherheitszwecken, diese nummerierten Etikettenmarkierungen sind ideal. Warum 3M?. 3M ist ein zuverlässiger Name für Steckverbinder und Verdrahtungslösungen und bietet hochwertige Kabel, Steckverbinder und Zubehör. 3M bietet die zuverlässige und vielseitige Produktpalette, die Sie benötigen, von der industriellen Computertechnik bis hin zu Haushaltsanwendungen.
Weitere Informationen:
Fixierungsmethode:
Klebend
Beschriftung:
0
Anzahl:
3
Bedruckbar:
Nein
Material:
PET
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+121°C
Betriebstemperaturbereich:
–40 → +121 °C
Weitere Suchbegriffe: Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, 3m kabelbeschriftung, kabelbeschriftung, kabelbeschriftung kunststoff, 395070, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, 3M, SDR089200, Cables & Wires, Cable Management, Cable Markers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 4,95* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,99*
€ 27,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,61*
€ 26,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,18*
€ 25,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,61*
€ 24,53
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 19,55*
€ 23,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,86*
€ 22,44
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 18,31*
€ 21,79
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,85*
€ 17,67
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.