Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Mikroschalter Stößel-Betätiger Flachstecker, 16 A @ 250 V ac, SPDT IP 40 1,96 N -25°C - +80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron Mikroschalter Stößel-Betätiger Flachstecker, 16 A @ 250 V ac, SPDT IP 40 1,96 N -25°C - +80°C
Omron Mikroschalter Stößel-Betätiger Flachstecker, 16 A @ 250 V ac, SPDT IP 40 1,96 N -25°C - +80°C
Artikel-Nr.:
     108EL-3947766
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     V-16-1C5
EAN/GTIN:
     5059039401000
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ausschalter
Betätigertyp = Stößel
Anschlussart = Flachstecker
Kontaktnennstrom = 16 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung = SPDT
IP Schutzart = IP 40
Schalt-Betätigungskraft = 1,96 N
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
Kontaktmaterial = Silberlegierung
Lebensdauer mechanisch = 50000000Operations
Schalt-Lösekraft = 0.49N
Betriebstemperaturbereich = -25 → +80°C

VDE, SEMKO, DEMKO, NEMKO, SETI, UL, CSA. Miniatur Mikroschalter, Serie V16. V162 Bauform wie V161: Hebellänge = 27,5mm V163 Bauform wie V161: Hebellänge = 51,3mm
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Stößel
Anschlussart:
Flachstecker
Kontaktnennstrom:
16 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung:
SPDT
IP Schutzart:
IP 40
Schalt-Betätigungskraft:
1,96 N
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Kontaktmaterial:
Silberlegierung
Lebensdauer mechanisch:
50000000Operations
Schalt-Lösekraft:
0.49N
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +80°C
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, mikroschalter omron, ausschalter, 3947766, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Omron, V161C5, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,91*
€ 1,71*
14 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 1,35*
€ 2,19*
3
€ 4,00*
ab € 1,11*
€ 2,54*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,80*
€ 3,92*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 2,05*
€ 4,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Honeywell
V7-1V19E9
ab € 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.