Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST NH, SM Crimp-Anschlussklemme für NH and SM Connector Housings, Buchse, 0.08mm² / 0.3mm², Zinn Crimpanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3922385
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     BHF-001T-0.8BS
EAN/GTIN:
     5059041960618
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Leiterplattensteckverbinder
Gender = Buchse
Zur Verwendung mit = NH and SM Connector Housings
Serie = NH, SM
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.08mm²
Anschlussart = Crimp
Minimale Drahtgröße AWG = 28AWG
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Kontaktwiderstand max. = 20mΩ
Maximale Stromstärke = 3A
Betriebstemperatur max. = +85°C

Kontakte der Serie SM und NH und Crimpwerkzeug. Crimp-Buchsenleistenkontakte für die Steckverbinder der Serie JST NH und SM:. 392-2385 392-2385 BHF-001T-0.8BS (lose Crimp-Buchsenleistenkontakte) 688-1303 688-1303 SHF-001T-0.8BS (durchgehende, auf Streifen montierte Kontakte). Handbediente Ratschen-Crimpwerkzeuge für den Einsatz mit BHF-001T-0.8BS Kontakten:. 392-7166 392-7166 YC-122R 688-0859 688-0859 WC-122
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Zur Verwendung mit:
NH and SM Connector Housings
Serie:
NH, SM
Minimale Drahtgröße mm2:
0.08mm²
Anschlussart:
Crimp
Minimale Drahtgröße AWG:
28AWG
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Kontaktwiderstand max.:
20mΩ
Maximale Stromstärke:
3A
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, Stiftleiste, crimpstecker jst, crimpstecker, stiftleiste 1 polig, 3922385, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, JST, BHF001T08BS, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Crimp Contacts
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
338614
100
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0216*
€ 0,0538*
Lager 108
50
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0304*
€ 0,0616*
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,25*
€ 0,40*
1 Tag
2236
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,40*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,72*
€ 19,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0616*
€ 0,0733
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,06*
€ 0,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0582*
€ 0,0693
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0552*
€ 0,0657
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0414*
€ 0,0493
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0304*
€ 0,0362
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 3,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alpha Wire
6713 BK005
ab € 13,72*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
BYM-001T-P0.6
ab € 0,0598*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
SMP-02V-NC
ab € 0,0348*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
SMP-03V-NC
ab € 0,0393*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
SMP-04V-NC
ab € 0,073*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
WC-122
ab € 312,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.