Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST SMP Steckverbindergehäuse Buchse 2.5mm, 4-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage für SM-Steckverbinder


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
JST SMP Steckverbindergehäuse Buchse 2.5mm, 4-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage für SM-Steckverbinder
Artikel-Nr.:
     108EL-1613193
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     SMP-04V-NC
EAN/GTIN:
     5059041244664
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckergehäuse
Anzahl der Kontakte = 4
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 2.5mm
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = SMP
Zur Verwendung mit = SM-Steckverbinder
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 10.5mm
Breite = 7.4mm
Gehäusematerial = Polyamid
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
2.5mm
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
SMP
Zur Verwendung mit:
SM-Steckverbinder
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
10.5mm
Breite:
7.4mm
Gehäusematerial:
Polyamid
Weitere Suchbegriffe: jst steckergehäuse 4-polig, steckergehäuse, jst steckergehäuse, 1613193, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, JST, SMP04VNC, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
33005
100
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0737*
€ 0,1948*
Lager 108
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,15*
€ 10,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 10,46*
€ 12,4474
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,20*
€ 10,948
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 8,69*
€ 10,3411
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 8,45*
€ 10,0555
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 8,27*
€ 9,8413
pro Packung
ab 300000 Packungen
€ 8,15*
€ 9,6985
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0815* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 104,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
BHF-001T-0.8BS
ab € 0,0215*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
SHF-001T-0.8BS
ab € 0,0275*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
SMR-04V-N
ab € 0,0856*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.