Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO G1/8 Hydraulik-Durchflusssteuerventil 6.2l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO G1/8 Hydraulik-Durchflusssteuerventil 6.2l/min
RS PRO G1/8 Hydraulik-Durchflusssteuerventil 6.2l/min
Artikel-Nr.:
     108EL-3907724
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3907724
EAN/GTIN:
     5056111995419
Suchbegriffe:
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Durchflussregler
Anschluss-Gewinde = G1/8
Durchflussrate max. = 6.2l/min
Gewindegröße = 1/8Zoll
Gehäusematerial = Stahl
Dichtungsmaterial = Nitrilgummi
Standardgewinde = G
Betriebstemperatur max. = +100°C
Betriebstemperatur min. = -20°C
Montagetyp = Inline

Einfachwirkende Nadelventile. Nadeleinstellung zur vollständigen Abschaltung oder genauen Steuerung für eine Vielzahl von Durchflussmengen Eine abgestufte einstellbare Skala unter dem Griff zur Anzeige der Ventilposition Klemmschraube verhindert Bewegung aufgrund von Vibrationen Dichtungen aus Nitrilgummi
Weitere Informationen:
Anschluss-Gewinde:
G1/8
Durchflussrate max.:
6.2l/min
Gewindegröße:
1/8Zoll
Gehäusematerial:
Stahl
Dichtungsmaterial:
Nitrilgummi
Standardgewinde:
G
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Montagetyp:
Inline
Weitere Suchbegriffe: Mengenregelventile, Stromregelventile, Hydraulik Drosselventil, Hydraulik Durchflussregelventil, rs pro durchflussregler, drosselventil, 3907724, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulik Ventile und Verteiler, Hydraulik-Durchflusssteuerventile, RS PRO, 204001, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Valves & Manifolds, Hydraulic Flow Control Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,06*
€ 165,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,89*
€ 162,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,59*
€ 155,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,57*
€ 149,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,32*
€ 124,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.