Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker B43 Pneumatik-Steuerventil, manuell, 5/2, G1/8, 1/8Zoll, Zinkdruckguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3896646
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     B43004LS
EAN/GTIN:
     5059041092593
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Fingerventil
Fußschalterventil
Fußventil
Steuerungsmechanismus = Hebel
Anschluss-Gewinde = G1/8
Funktion = 5/2
Gewindegröße = 1/8Zoll
Standardgewinde = G
Serie = B43
Betriebsdruck max. = 10 bar
Gehäusematerial = Zinkdruckguss
Durchflussrate max. = 510l/min
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
Anzahl der Anschlüsse = 5/2

Pneumatisches manuelles Steuerventil von ParkerDas pneumatische manuelle 5/2-Anschluss-Steuerventil Parker Serie B43 hat eine Gewindegröße von 1/8 Zoll G. Dieses Ventil hat einen kurzen Weg und eine leichte Spule, um eine hohe Betriebsgeschwindigkeit zu erreichen. Es handelt sich um ein mit dem Verriegelungshebel betätigtes Federrückstellungsventil. Dieses Ventil eignet sich für Anwendungen mit positivem Druck oder Unterdruckleitung.Eigenschaften und VorteileDer maximale Betriebsdruck beträgt 10 bar Die maximale Durchflussmenge beträgt 510 l/min Betriebstemperaturbereiche zwischen -10 °C und 80 °C. Edelstahlspule sorgt für eine lange Lebensdauer Standardmäßig mit Viton-Dichtungen Integrierte Montagebohrungen
Weitere Informationen:
Steuerungsmechanismus:
Hebel
Anschluss-Gewinde:
G1/8
Funktion:
5/2
Gewindegröße:
1/8Zoll
Standardgewinde:
G
Serie:
B43
Betriebsdruck max.:
10 bar
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss
Durchflussrate max.:
510l/min
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Anzahl der Anschlüsse:
5/2
Weitere Suchbegriffe: Handventil, Hebelventil, Kipphebelventil, Manuelles Wegeventil, Pneumatik Fußventil, Pneumatik Handventil, Hebelschalter, Kippschalter, Steuerventil, 3/2 wegeventil g1/8, 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil pneumatisch, 3896646, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Manuelle Regelventile, Parker, B43004LS, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Manual Control Valves
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,22*
€ 198,93*
Lager 108
Frei Haus
ab € 150,92*
€ 202,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,02*
€ 240,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,83*
€ 236,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,68*
€ 205,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,18*
€ 189,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,92*
€ 179,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legris
3101 06 10
ab € 10,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.