Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker B53 Pneumatik-Steuerventil, manuell, 3/2, G1/4, 1/4Zoll, Zinkdruckguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Parker B53 Pneumatik-Steuerventil, manuell, 3/2, G1/4, 1/4Zoll, Zinkdruckguss
Parker B53 Pneumatik-Steuerventil, manuell, 3/2, G1/4, 1/4Zoll, Zinkdruckguss
Parker B53 Pneumatik-Steuerventil, manuell, 3/2, G1/4, 1/4Zoll, Zinkdruckguss
Artikel-Nr.:
     108EL-3896602
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     B53003FS
EAN/GTIN:
     5059041941532
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Fingerventil
Fußschalterventil
Fußventil
Steuerungsmechanismus = Pedal
Anschluss-Gewinde = G1/4
Funktion = 3/2
Gewindegröße = 1/4Zoll
Standardgewinde = G
Serie = B53
Betriebsdruck max. = 10 bar
Gehäusematerial = Zinkdruckguss
Durchflussrate max. = 1740l/min
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
Anzahl der Anschlüsse = 3/2

Pneumatisches manuelles Steuerventil von ParkerDas pneumatische manuelle 3/2-Anschluss-Steuerventil Parker Serie B53 hat eine Gewindegröße von 1/4 Zoll G. Dieses Ventil hat einen kurzen Weg und eine leichte Spule, um eine hohe Betriebsgeschwindigkeit zu erreichen. Es handelt sich um ein Fußpedal-betätigtes Federrückstellungsventil. Dies ist für Anwendungen mit positivem Druck oder Vakuumleitung geeignet.Eigenschaften und VorteileDer maximale Betriebsdruck beträgt 10 bar Die maximale Durchflussmenge beträgt 1740 l/min Betriebstemperaturbereiche zwischen -10 °C und 80 °C. Edelstahlspule sorgt für eine lange Lebensdauer Standardmäßig mit Viton-Dichtungen Integrierte Montagebohrungen
Weitere Informationen:
Steuerungsmechanismus:
Pedal
Anschluss-Gewinde:
G1/4
Funktion:
3/2
Gewindegröße:
1/4Zoll
Standardgewinde:
G
Serie:
B53
Betriebsdruck max.:
10 bar
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss
Durchflussrate max.:
1740l/min
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Anzahl der Anschlüsse:
3/2
Weitere Suchbegriffe: Handventil, Hebelventil, Kipphebelventil, Manuelles Wegeventil, Pneumatik Fußventil, Pneumatik Handventil, Steuerventil, 3/2 wegeventil g1/8, 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil pneumatisch, 3896602, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Manuelle Regelventile, Parker, B53003FS, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Manual Control Valves
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 200,61*
€ 254,60*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 300,69*
€ 353,37*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,60*
€ 302,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,69*
€ 298,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,54*
€ 286,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,81*
€ 266,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,61*
€ 238,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.