Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker 43 Pneumatik-Steuerventil, manuell, 5/2, G1/8, 1/8Zoll, Aluminiumeloxal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3896551
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     B43004BXS
EAN/GTIN:
     5059041941525
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Steuerventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Steuerungsmechanismus = Knopf
Anschluss-Gewinde = G1/8
Funktion = 5/2
Gewindegröße = 1/8Zoll
Standardgewinde = G
Serie = 43
Steuertaste/Schalterfarbe = Schwarz
Betriebsdruck max. = 10 bar
Gehäusematerial = Aluminiumeloxal
Durchflussrate max. = 510l/min
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
Anzahl der Anschlüsse = 5/2

Knopf
Weitere Informationen:
Steuerungsmechanismus:
Knopf
Anschluss-Gewinde:
G1/8
Funktion:
5/2
Gewindegröße:
1/8Zoll
Standardgewinde:
G
Serie:
43
Steuertaste/Schalterfarbe:
Schwarz
Betriebsdruck max.:
10 bar
Gehäusematerial:
Aluminiumeloxal
Durchflussrate max.:
510l/min
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Anzahl der Anschlüsse:
5/2
Weitere Suchbegriffe: Wegeventil, Wegeventile, 5/2 wegeventil 1/4" pneumatisch, 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil pneumatisch, 3896551, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Manuelle Regelventile, Parker, B43004BXS, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Manual Control Valves
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,15*
€ 184,56*
Lager 108
Frei Haus
ab € 145,54*
€ 187,19*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,19*
€ 222,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,12*
€ 219,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,83*
€ 209,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,79*
€ 197,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,54*
€ 173,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legris
3101 06 10
ab € 10,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.