Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker 43 Pneumatik-Steuerventil, manuell, 3/2, G1/8, 1/8Zoll, Aluminiumeloxal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3896545
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     B43003BXS
EAN/GTIN:
     5059041943116
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Steuerventil
3/2 wegeventil g1/8
3/2 wegeventil
Steuerungsmechanismus = Knopf
Anschluss-Gewinde = G1/8
Funktion = 3/2
Gewindegröße = 1/8Zoll
Standardgewinde = G
Serie = 43
Steuertaste/Schalterfarbe = Schwarz
Betriebsdruck max. = 10 bar
Gehäusematerial = Aluminiumeloxal
Durchflussrate max. = 510l/min
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
Anzahl der Anschlüsse = 3/2

Knopf
Weitere Informationen:
Steuerungsmechanismus:
Knopf
Anschluss-Gewinde:
G1/8
Funktion:
3/2
Gewindegröße:
1/8Zoll
Standardgewinde:
G
Serie:
43
Steuertaste/Schalterfarbe:
Schwarz
Betriebsdruck max.:
10 bar
Gehäusematerial:
Aluminiumeloxal
Durchflussrate max.:
510l/min
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Anzahl der Anschlüsse:
3/2
Weitere Suchbegriffe: 3/2 wegeventil pneumatisch, 3896545, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Manuelle Regelventile, Parker, B43003BXS, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Manual Control Valves
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 71,08*
€ 94,87*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,89*
€ 161,10*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,87*
€ 112,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,53*
€ 108,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,17*
€ 102,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,57*
€ 98,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,08*
€ 84,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legris
3101 06 10
ab € 10,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.