| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3887759 Herst.-Nr.: 4.16.10.25.14 EAN/GTIN: 5060641291866 |
| |
|
| | |
| Kapazität = 20µF Spannung = 400 → 500V ac Montageart = Bolzenmontage Toleranz = ±5% Serie = 4.16.10 Höhe = 70mm Abmessungen = 40 (Dia.) x 70mm Dielektrikum = Polypropylen Anschlussklemmentyp = Anschlusslitzen
VDE 560-8, CEI 33-3, SEV 1029. Serie 4.16.10/15/17/87. Diese Polypropylenfolienkondensatoren verfügen über ein selbstheilendes metallisiertes Polypropylen-Dielektrikum. Hergestellt mit einem selbstverlöschenden Kunststoffkoffer und -gehäuse, das kapazitive Element wird mit Polyurethanharz abgedichtet. Kunststoffgehäuse mit Anschlussbolzen Anschluss über doppelt isolierte zweiadrige Leitung Induktionsfreie Wicklung Geringe Verluste Kurzschlüsse werden dank der Selbstheilungseigenschaften vermieden Kompakte Bauform Kein Leckstromrisiko. Spannung der 4.16.10-Serien: 400 V bis 10000 h cl. B – 25/85/21 425 V bis 10000 h cl. B – 25/85/21 450 V – 3000 h cl. C 25/85/21 475 V – 3000 h cl. C – 25/85/21 500 V – 1000 h cl. D – SI120/20. Spannung der 4.16.15-Serien: 400 V bis 10000 h cl. B – 25/100/21 425 V – 30000 h cl. A – 25/85/21 475 V bis 10000 h cl. B – 25/85/21 500 V – 3000 h cl. C – 25/85/21. Spannung der Serie 4.16.87: 450 V – 10000 h cl. B – 25/85/21. Spannung der Serie 4.16.17: 425 V – 30000 h cl. A – 25/85/21 475 V bis 10000 h cl. B – 25/85/21 500 V – 3000 h cl. C – 25/85/21 Weitere Informationen: | | Kapazität: | 20µF | Spannung: | 400 → 500V ac | Montageart: | Bolzenmontage | Toleranz: | ±5% | Serie: | 4.16.10 | Höhe: | 70mm | Abmessungen: | 40 (Dia.) x 70mm | Dielektrikum: | Polypropylen | Anschlussklemmentyp: | Anschlusslitzen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, folienkondensator 20 µf 400v, filmkondensator, folienkondensator 20µf, 3887759, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Ducati Energia, 416102514, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors |
| | |
| |