Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Folienkondensator 20μF ±10% / 440V ac, Schraubmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Folienkondensator 20μF ±10% / 440V ac, Schraubmontage
RS PRO Folienkondensator 20μF ±10% / 440V ac, Schraubmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1964832
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1964832
EAN/GTIN:
     5056111956977
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 20µF
Spannung = 440V ac
Montageart = Schraubmontage
Toleranz = ±10%
Serie = MRP440
Länge = 98mm
Abmessungen = 45 (Dia.) x 98mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Schraubhalterung
Verlustleistungsfaktor = <0.15%

RS PRO V10
Weitere Informationen:
Kapazität:
20µF
Spannung:
440V ac
Montageart:
Schraubmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
MRP440
Länge:
98mm
Abmessungen:
45 (Dia.) x 98mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Schraubhalterung
Verlustleistungsfaktor:
<0.15%
Weitere Suchbegriffe: Anlaufkondensator, Motorkondensator, Motorstartkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, anlaufkondensator 20 µf, anlaufkondensator, folienkondensator 440v, 1964832, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, RS PRO, MRP44020UFB, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.