Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Red Lion Digitales Strommessgerät DC, 68mm x 33mm T. 49.8mm / +/-0.1 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Red Lion Digitales Strommessgerät DC, 68mm x 33mm T. 49.8mm / +/-0.1 %
Artikel-Nr.:
     108EL-3885488
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     CUB4I000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
amperemeter dc digital
amperemeter digital
Stromart = DC
Ausschnitt-Höhe = 33mm
Ausschnitt-Breite = 68mm
Tiefe = 49.8mm
Genauigkeit = +/-0.1 %
Temperatur min. = 0°C
Temperatur max. = +60°C

UL, CSA. CUB4 I - Digital-Amperemeter, LCD, 15mm Zeichenhöhe. 3,5-stellige, 15mm brillante Anzeige Automatischer Nullpunktabgleich Frei wählbarer Dezimalpunkt Freie Skalierung über Potenziometer Schutzart IP65
Weitere Informationen:
Stromart:
DC
Ausschnitt-Höhe:
33mm
Ausschnitt-Breite:
68mm
Tiefe:
49.8mm
Genauigkeit:
+/-0.1 %
Temperatur min.:
0°C
Temperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: amperemeter, 3885488, Automation, Prozessautomation, Strommessgeräte, Red Lion, CUB4I000, Automation & Control Gear, Process Control, Ammeters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 140,80*
€ 192,78*
Lager 108
Frei Haus
ab € 162,96*
€ 207,98*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,98*
€ 247,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,34*
€ 245,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,65*
€ 231,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,08*
€ 208,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,96*
€ 193,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.