Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Zimmermannswinkel 1.6mm, 150 mm, 49 mm, 75 mm, 98 mm, 32mm St. 10.5mm, 4 Einheiten


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Zimmermannswinkel 1.6mm, 150 mm, 49 mm, 75 mm, 98 mm, 32mm St. 10.5mm, 4 Einheiten
RS PRO Zimmermannswinkel 1.6mm, 150 mm, 49 mm, 75 mm, 98 mm, 32mm St. 10.5mm, 4 Einheiten
RS PRO Zimmermannswinkel 1.6mm, 150 mm, 49 mm, 75 mm, 98 mm, 32mm St. 10.5mm, 4 Einheiten
RS PRO Zimmermannswinkel 1.6mm, 150 mm, 49 mm, 75 mm, 98 mm, 32mm St. 10.5mm, 4 Einheiten
Artikel-Nr.:
     108EL-3870010
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3870010
EAN/GTIN:
     5059044081532
Suchbegriffe:
Haarwinkel
Zimmermannswinkel
haarwinkel
Klingenlänge = 150 mm, 49 mm, 75 mm, 98 mm
Klingenstärke = 1.6mm
Grifflänge = 32 mm, 42 mm, 56 mm, 75mm
Griffstärke = 10.5 mm, 8.9mm
Anzahl der Maßeinheiten = 4

RS Pro 150 mm, 49 mm, 75 mm, 98 mm Techniker-SetDiese Sammlung von Quadraten mit Technikersatz deckt eine Reihe von verschiedenen Skalen ab und ist ideal, wenn Sie eine genaue Bewertung Ihrer Bearbeitungsarbeiten benötigen. Die vier Quadrate befinden sich in einem robusten Polypropylengehäuse und sind in den Längen 49 mm, 75 mm, 98 mm und 150 mm erhältlich. Die beiden senkrechten Klingen jedes quadratischen Satzes bestehen aus hochwertigem Stahl, der gehärtet und angelassen wurde, um zusätzliche Zähigkeit und Festigkeit zu erreichen. Während des Herstellungsprozesses wurden sie mit einer Abstrahlmasse und einer Blattmasse versehen, die alle Unebenheiten oder Unvollkommenheiten von ihrer Oberfläche entfernt, um ein noch höheres Maß an Genauigkeit zu gewährleisten. Gemäß der BS-Klassifizierung (British Standard) 939 Klasse B für Rechtwinkligkeit sowie der amerikanischen GGG-S-656E/29-Zertifizierung wurden die Stellplätze dieser Techniker außerdem umfassend geprüft, um die RS Pro Standards zu erfüllen. Sie sind ideal für die Qualitätskontrolle in Fertigungs- und Bauumgebungen und werden häufig in Werkstätten eingesetzt.Eigenschaften und Vorteile• 4-teiliger Satz von Quadraten für Techniker • Aus hochwertigem Stahl • Klingenlängen von 49 mm, 75 mm, 98 mm und 150 mm • Klingenstärke von 1,6 mm • Längen von 32 mm, 42 mm, 56 mm und 75 mm • Materialstärken von 8,9 mm, 10,5 mmRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
150 mm, 49 mm, 75 mm, 98 mm
Klingenstärke:
1.6mm
Grifflänge:
32 mm, 42 mm, 56 mm, 75mm
Griffstärke:
10.5 mm, 8.9mm
Anzahl der Maßeinheiten:
4
Weitere Suchbegriffe: 3870010, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Anschlagwinkel, RS PRO, 700054B, Hand Tools, Measuring & Marking, Engineers Squares
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,38*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 245,39*
€ 292,01
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 244,58*
€ 291,05
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 226,78*
€ 269,87
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 208,71*
€ 248,36
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 194,38*
€ 231,31
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
8850-001
ab € 6,57*
Zubehör
RS Pro
394217
ab € 30,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.