Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C4C Folienkondensator 33nF ±5% / 3kV dc, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3847767
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C4CAYUC2330AA0J
EAN/GTIN:
     5059043895314
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 33nF
Spannung = 3kV dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = C4C
Länge = 33mm
Äquivalenter Serienwiderstand = 28mΩ
Abmessungen = 20.5 (Dia.) x 33mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Betriebstemperatur min. = -40°C

Serie C4C/C4G. Die Polypropylenfolienkondensatoren der Serie KEMET C4C/C4G sind selbstheilend mit hohem Brummstrom und geringen Verlusten. Dank ihrer hohen Kontaktzuverlässigkeit sind diese Kondensatoren ideal für Hochfrequenzanwendungen. Diese Folienkondensatoren sind ideal für den Einsatz in Leistungshalbleiterkreisen zum Unterdrücken oder Dämpfen unerwünschter Spannungsspitzen in elektronischen Vorschaltgeräten und Motoranwendungen. Geeignete Anwendungen für beide Serien umfassen das Blockieren, Klemmen und Koppeln/Entkoppeln. Metallisierte Polypropylen-Snubber-Kondensatoren Anschlusslänge 40 mm
Weitere Informationen:
Kapazität:
33nF
Spannung:
3kV dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
C4C
Länge:
33mm
Äquivalenter Serienwiderstand:
28mΩ
Abmessungen:
20.5 (Dia.) x 33mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator 33nf, 3847767, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C4CAYUC2330AA0J, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.