Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entrelec SNA Schutzleiterklemme Einfach Grün/Gelb, 35mm², 800 V ac / 150A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3831431
Hersteller:
     Entrelec
Herst.-Nr.:
     1SNA165111R1400
EAN/GTIN:
     5059040053304
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Farbe = Grün/Gelb
Anzahl Ebenen = Einfach
Serie = SNA
Anschlussart = Schrauben
Kabelquerschnitt = 35mm²
Nennstrom = 150A
Raster = 16mm
Betriebstemperatur min. = -5°C
Betriebstemperatur max. = +40°C

Erdanschlussklemmen. Erdanschlussklemmenblöcke, die für zuverlässigen elektrischen und mechanischen Kontakt mit der DIN-Schiene sorgen. Eigenschaften und Vorteile. Grüne/gelbe Farbcodierung Flexibilität zur Rastmontage auf symmetrischen und asymmetrischen Schienen Schraubklemmenanschluss
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün/Gelb
Anzahl Ebenen:
Einfach
Serie:
SNA
Anschlussart:
Schrauben
Kabelquerschnitt:
35mm²
Nennstrom:
150A
Raster:
16mm
Betriebstemperatur min.:
-5°C
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: Schutzleiterklemme, entrelec reihenklemmen grün/gelb, reihenklemmen, entrelec reihenklemme, 3831431, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Anschlussklemmenblöcke für DIN-Schienen, Entrelec, 1SNA165111R1400, Connectors, Terminal Blocks, DIN Rail Terminal Blocks
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,17*
€ 12,17*
1 Tag
4
€ 14,99*
ab € 7,53*
€ 16,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.