Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entrelec SNA Schutzleiterklemme Einfach Grün/Gelb, 10mm², 800 V ac / 55A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Entrelec SNA Schutzleiterklemme Einfach Grün/Gelb, 10mm², 800 V ac / 55A
Entrelec SNA Schutzleiterklemme Einfach Grün/Gelb, 10mm², 800 V ac / 55A
Artikel-Nr.:
     108EL-3831419
Hersteller:
     Entrelec
Herst.-Nr.:
     1SNA165115R1000
EAN/GTIN:
     5059040053700
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Farbe = Grün/Gelb
Anzahl Ebenen = Einfach
Serie = SNA
Anschlussart = Schrauben
Kabelquerschnitt = 10mm²
Betriebsspannung = 800 V ac
Raster = 10mm
Betriebstemperatur min. = -5°C
Betriebstemperatur max. = +40°C

Erdanschlussklemmen. Erdanschlussklemmenblöcke, die für zuverlässigen elektrischen und mechanischen Kontakt mit der DIN-Schiene sorgen. Eigenschaften und Vorteile. Grüne/gelbe Farbcodierung Flexibilität zur Rastmontage auf symmetrischen und asymmetrischen Schienen Schraubklemmenanschluss
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün/Gelb
Anzahl Ebenen:
Einfach
Serie:
SNA
Anschlussart:
Schrauben
Kabelquerschnitt:
10mm²
Betriebsspannung:
800 V ac
Raster:
10mm
Betriebstemperatur min.:
-5°C
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: Schutzleiterklemme, entrelec reihenklemmen grün/gelb, reihenklemmen, entrelec reihenklemme, 3831419, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Anschlussklemmenblöcke für DIN-Schienen, Entrelec, 1SNA165115R1000, Connectors, Terminal Blocks, DIN Rail Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Entrelec
1SNA118707R0300
ab € 19,63*
Zubehör
Entrelec
1SNA116795R1100
ab € 24,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.