| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3830977 Herst.-Nr.: MP930-150-1% EAN/GTIN: 5059045880226 |
| |
|
| | |
| Widerstand = 150Ω Leistung = 30W Toleranz = ±1% Technologie = Metallschicht-Lastwiderstand Serie = MP930 Gehäuse-Form = TO-220 Temperaturkoeffizient = -20 → +80ppm/°C Anschlussraster = 5.08mm
30-W-Folienwiderstände, Serie MP930. Leistungswiderstände (Film) in TO-220-Gehäuse Nicht induktiv, ideal für Frequenzen bis 500 MHz. Einbau eines Kühlkörpers möglich. Elektrisch isoliertes Gehäuse (1500 V ;sub> eff ;/sub>.). Weitere Informationen: | | Widerstand: | 150Ω | Leistung: | 30W | Toleranz: | ±1% | Technologie: | Metallschicht-Lastwiderstand | Serie: | MP930 | Gehäuse-Form: | TO-220 | Temperaturkoeffizient: | -20 → +80ppm/°C | Anschlussraster: | 5.08mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 3830977, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Caddock, MP9301501%, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors |
| | |
| |