| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3830933 Herst.-Nr.: MP930-33.0-1% EAN/GTIN: 5059045916956 |
| |
|
| | |
| Widerstand = 33Ω Leistung = 30W Toleranz = ±1% Technologie = Metallschicht-Lastwiderstand Serie = MP930 Gehäuse-Form = TO-220 Betriebstemperatur max. = +150°C Anschlussraster = 5.08mm
30-W-Folienwiderstände, Serie MP930. Leistungswiderstände (Film) in TO-220-Gehäuse Nicht induktiv, ideal für Frequenzen bis 500 MHz. Einbau eines Kühlkörpers möglich. Elektrisch isoliertes Gehäuse (1500 V ;sub> eff ;/sub>.). Weitere Informationen: | | Widerstand: | 33Ω | Leistung: | 30W | Toleranz: | ±1% | Technologie: | Metallschicht-Lastwiderstand | Serie: | MP930 | Gehäuse-Form: | TO-220 | Betriebstemperatur max.: | +150°C | Anschlussraster: | 5.08mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 3830933, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Caddock, MP9303301%, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors |
| | |
| |