Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caddock MP930 Metallschicht-Lastwiderstand Widerstand 7.5Ω ±1% / 30W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3830911
Hersteller:
     Caddock
Herst.-Nr.:
     MP930-7.50-1%
EAN/GTIN:
     5059045880592
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
Widerstand
Widerstand = 7.5Ω
Leistung = 30W
Toleranz = ±1%
Technologie = Metallschicht-Lastwiderstand
Serie = MP930
Gehäuse-Form = TO-220
Betriebstemperatur max. = +150°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

30-W-Folienwiderstände, Serie MP930. Leistungswiderstände (Film) in TO-220-Gehäuse Nicht induktiv, ideal für Frequenzen bis 500 MHz. Einbau eines Kühlkörpers möglich. Elektrisch isoliertes Gehäuse (1500 V ;sub> eff ;/sub>.).
Weitere Informationen:
Widerstand:
7.5Ω
Leistung:
30W
Toleranz:
±1%
Technologie:
Metallschicht-Lastwiderstand
Serie:
MP930
Gehäuse-Form:
TO-220
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Widerstände, leistungswiderstand 30kw, leistungswiderstand, widerstand caddock, 3830911, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Caddock, MP9307501%, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 4,37*
€ 7,22*
2 Tage
269
€ 5,95*
ab € 4,11*
€ 7,25*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,04*
€ 8,93*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
SK104-25,4-STS-22
ab € 2,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.