Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CIF Carbid Schaftfräser x 38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-382002
Hersteller:
     CIF
Herst.-Nr.:
     DW101010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbohrer
Material/Stoff = Carbid
Gesamtlänge = 38 mm

CIF Fräser-Bits aus Karbid. Hochpräzise Fräser und Gravur-Bits Hochwertige Hartmetallbohrer bleiben sehr viel länger scharf als normale Stahlbohrer Eine hohe Drehzahl wird empfohlen, um hochwertige Linien zu erzeugen und Bruchschäden zu vermeiden
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
Carbid
Gesamtlänge:
38 mm
Weitere Suchbegriffe: 382002, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Fräsen & Drehen, Schaftfräser, CIF, DW101010, Power Tools, Soldering & Welding, Milling & Lathing, End Mills
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 20,91*
€ 33,08*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 23,28*
€ 41,60*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.