Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOBUT Messgeräteskala 0/1600 A für Stromwandler 1600/5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3810866
Hersteller:
     Hobut
Herst.-Nr.:
     D72SD DIAL 0/1600A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Messgeräteskala
Skala für Messgerät
Zubehörtyp = Messgeräteskala 0/1600 A für Stromwandler 1600/5 A

Skalen für DIN-Standard-Messgeräte. Die Skalen für Einbaumessgeräte sind geeignet für Dreheisen-Amperemeter mit Stromtransformator (72 mm und 96 mm) nach DIN-Standard. Es sind sowohl Skalen für Standardmessgeräte als auch für Messgeräte mit Überlast verfügbar.
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Messgeräteskala 0/1600 A für Stromwandler 1600/5 A
Weitere Suchbegriffe: Aufsteckstromwandler, Strom-Wandler, Stromtransformator, Stromwandler, dreheisen amperemeter, amperemeter analog, amperemeter, 3810866, Automation, Prozessautomation, Einbaumessgeräte-Zubehör, HOBUT, D72SDDIAL01600A, Automation & Control Gear, Process Control, Panel Meter Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hobut
D72MIS5A6/2-001 NO DIAL
ab € 19,52*
Zubehör
Hobut
D96MIS5A6/2-001 NO DIAL
ab € 22,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.