Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOBUT CT196, 1600:5 Aufbaumontage Stromwandler, Leitermaß 45mm, 90mm x 60mm x 126mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HOBUT CT196, 1600:5 Aufbaumontage Stromwandler, Leitermaß 45mm, 90mm x 60mm x 126mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3810822
Hersteller:
     Hobut
Herst.-Nr.:
     CT196M1600/5-5/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Windungsverhältnis = 1600:5
Bohrungsdurchmesser = 45mm
Stromwandlertyp = Aufbaumontage
Gesamthöhe = 126mm
Gesamtbreite = 90mm
Gesamttiefe = 60mm
Temperatur min. = -30°C
Temperatur max. = +85°C
Montagetyp = Sockelmontage

Stromwandler für Oberflächen-/Sammelschienenmontage. Gegossenes Gehäuse mit verschiebbaren, siegelbaren Anschlussklemmenabdeckungen Betriebstemperaturbereich –30 bis +85°C geschraubte oder geklemmte Klemmenanschlüsse Sekundäre Klemmen M5 Stehbolzen mit Unterlegscheiben, Federringen und Muttern Geringe Breite ermöglicht Montage auf engem Raum zwischen Sammelschienen Isolationsspannung 0,72/3 kV H x B x T: 125 x 66 x 90 mm 50 mm Öffnungen geeignet für kreisförmige Leiter Schutz bis IP20 Entspricht IEC44-1, IEC 185 und BS7626 CE-Kennzeichnung in Übereinstimmung mit den relevanten EU-Richtlinien
Weitere Informationen:
Windungsverhältnis:
1600:5
Bohrungsdurchmesser:
45mm
Stromwandlertyp:
Aufbaumontage
Gesamthöhe:
126mm
Gesamtbreite:
90mm
Gesamttiefe:
60mm
Temperatur min.:
-30°C
Temperatur max.:
+85°C
Montagetyp:
Sockelmontage
Weitere Suchbegriffe: stromwandler hobut, aufsteckstromwandler, 3810822, Automation, Prozessautomation, HOBUT, CT196M1600551, Automation & Control Gear, Process Control, Current Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1718810
ab € 24,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.