Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC SYJ5000, M5 Pneumatik-Magnetventil 115V ac, Pneumatisch/Pneumatisch-betätigt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3809074
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     SYJ5120-3DZ-M5-Q
EAN/GTIN:
     5059039844272
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Funktion = 5/2
Anschluss-Gewinde = M5
Betätigungsart = Pneumatisch/Pneumatisch
Serie = SYJ5000
Montageart = Einzelplatzinstallation
Magnetspulen-Spannung = 115V ac
Magnetspulen-Anschluss = Ja
Anzahl der Anschlüsse = 5/2
Gehäusematerial = Aluminiumdruckguss
Durchflussrate max. = 129l/min
Magnetspulen-Leistungsaufnahme = 1.07VA
Betriebsdruck min. = 0.15MPa
Betriebstemperatur min. = -10°C
Standardgewinde = Metrisch

M5 SYJ500/5000 Ventile. Die Serie SYJ an Ventilen hat einen niedrigen Energieverbrauch und daher weniger Entwicklungskosten. Die platzsparende Ausführung erlaubt, dass die SYJ-Ventile einzeln auf Hilfsplatten montiert oder auf SMD-Verteilern konfiguriert werden können. Diese SYJ500- und 5000-Ventile haben einen Pilotenauslass und einen kupferfreien Entwurf. Kupferfreies Design Geringer Stromverbrauch Platzsparend
Weitere Informationen:
Funktion:
5/2
Anschluss-Gewinde:
M5
Betätigungsart:
Pneumatisch/Pneumatisch
Serie:
SYJ5000
Montageart:
Einzelplatzinstallation
Magnetspulen-Spannung:
115V ac
Magnetspulen-Anschluss:
Ja
Anzahl der Anschlüsse:
5/2
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Durchflussrate max.:
129l/min
Magnetspulen-Leistungsaufnahme:
1.07VA
Betriebsdruck min.:
0.15MPa
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Standardgewinde:
Metrisch
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Steuerventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/2 wegeventil 1/4" pneumatisch, 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil pneumatisch, 3809074, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, SMC, SYJ51203DZM5Q, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,42*
€ 90,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,33*
€ 89,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,97*
€ 83,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,27*
€ 82,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,71*
€ 68,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.