Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC SYJ500, M5 Pneumatik-Magnetventil 230V ac, Pneumatisch/Pneumatisch-betätigt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3809068
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     SYJ512-4DZ-M5-Q
EAN/GTIN:
     5059039844425
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Funktion = 3/2
Anschluss-Gewinde = M5
Betätigungsart = Pneumatisch/Pneumatisch
Serie = SYJ500
Montageart = Einzelplatzinstallation
Magnetspulen-Spannung = 230V ac
Magnetspulen-Anschluss = Ja
Anzahl der Anschlüsse = 3/2
Gehäusematerial = Aluminiumdruckguss
Durchflussrate max. = 196.3NL/min
Magnetspulen-Leistungsaufnahme = 2.3VA
Betriebsdruck min. = 0.15MPa
Gewindegröße = M5
Standardgewinde = Metrisch

M5 SYJ500/5000 Ventile. Die Serie SYJ an Ventilen hat einen niedrigen Energieverbrauch und daher weniger Entwicklungskosten. Die platzsparende Ausführung erlaubt, dass die SYJ-Ventile einzeln auf Hilfsplatten montiert oder auf SMD-Verteilern konfiguriert werden können. Diese SYJ500- und 5000-Ventile haben einen Pilotenauslass und einen kupferfreien Entwurf. Kupferfreies Design Geringer Stromverbrauch Platzsparend
Weitere Informationen:
Funktion:
3/2
Anschluss-Gewinde:
M5
Betätigungsart:
Pneumatisch/Pneumatisch
Serie:
SYJ500
Montageart:
Einzelplatzinstallation
Magnetspulen-Spannung:
230V ac
Magnetspulen-Anschluss:
Ja
Anzahl der Anschlüsse:
3/2
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Durchflussrate max.:
196.3NL/min
Magnetspulen-Leistungsaufnahme:
2.3VA
Betriebsdruck min.:
0.15MPa
Gewindegröße:
M5
Standardgewinde:
Metrisch
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Steuerventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil g1/8, 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil pneumatisch, 3809068, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, SMC, SYJ5124DZM5Q, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,13*
€ 87,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,98*
€ 85,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,09*
€ 79,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,82*
€ 78,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.