Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC SYJ7000, G1/8 Pneumatik-Magnetventil 115V ac, Magnet/Feder-betätigt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SMC SYJ7000, G1/8 Pneumatik-Magnetventil 115V ac, Magnet/Feder-betätigt
SMC SYJ7000, G1/8 Pneumatik-Magnetventil 115V ac, Magnet/Feder-betätigt
Artikel-Nr.:
     108EL-3809002
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     SYJ7120-3DZ-01F-Q
EAN/GTIN:
     5059039842964
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Steuerventil
Wege-Ventil
Funktion = 5/2
Anschluss-Gewinde = G1/8
Betätigungsart = Magnet/Feder
Serie = SYJ7000
Montageart = Einzelplatzinstallation
Magnetspulen-Spannung = 115V ac
Magnetspulen-Anschluss = Ja
Anzahl der Anschlüsse = 5/2
Gehäusematerial = Aluminiumdruckguss
Durchflussrate max. = 626l/min
Magnetspulen-Leistungsaufnahme = 1.07VA
Betriebsdruck min. = 0.15MPa
Betriebstemperatur max. = +50°C
Standardgewinde = G

24 V Ventil benötigt einen Steckverbinder-Stecker Typ L ; 234-5743 234-5743. G1/8 SYJ700/7000 Ventile. Die Serie SYJ an Ventilen hat einen niedrigen Energieverbrauch und daher weniger Entwicklungskosten. Die platzsparende Ausführung erlaubt, dass die SYJ-Ventile einzeln auf Hilfsplatten montiert oder auf SMD-Verteilern konfiguriert werden können. Diese SYJ700- und 7000-Ventile haben einen Pilotenauslass und einen kupferfreien Entwurf. 110 V und 220 V Ventil wird mit DIN-Steckverbinder geliefert Kupferfreies Design Geringer Stromverbrauch Platzsparend
Weitere Informationen:
Funktion:
5/2
Anschluss-Gewinde:
G1/8
Betätigungsart:
Magnet/Feder
Serie:
SYJ7000
Montageart:
Einzelplatzinstallation
Magnetspulen-Spannung:
115V ac
Magnetspulen-Anschluss:
Ja
Anzahl der Anschlüsse:
5/2
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Durchflussrate max.:
626l/min
Magnetspulen-Leistungsaufnahme:
1.07VA
Betriebsdruck min.:
0.15MPa
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Standardgewinde:
G
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/2 wegeventil g1/4 12v, 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil smc, 3809002, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, SMC, SYJ71203DZ01FQ, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,06*
€ 91,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,90*
€ 90,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,68*
€ 84,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,22*
€ 83,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.