Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata / Cynergy3 FFSMC PE Schwimmerschalter Kabelmontage 110V, Direkt belastbar, 0°C → +55°C, mit 5m Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sensata / Cynergy3 FFSMC PE Schwimmerschalter Kabelmontage 110V, Direkt belastbar, 0°C → +55°C, mit 5m Leitung
Sensata / Cynergy3 FFSMC PE Schwimmerschalter Kabelmontage 110V, Direkt belastbar, 0°C → +55°C, mit 5m Leitung
Sensata / Cynergy3 FFSMC PE Schwimmerschalter Kabelmontage 110V, Direkt belastbar, 0°C → +55°C, mit 5m Leitung
Artikel-Nr.:
     108EL-3794039
Hersteller:
     Sensata / Cynergy3
Herst.-Nr.:
     FFSMC10AW
EAN/GTIN:
     5059040027800
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
schwimmerschalter 5m
schwimmerschalter
Zur Verwendung mit = Abwasser, turbulentes Wasser
Montagetyp = Kabelmontage
Schaltausgang = Direkt belastbar
Gehäusematerial = PE
Kabellänge = 5m
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +55°C
Wechselspannung max. = 250V
Gleichspannung max. = 110V
Strom max. = 1 A dc, 4 A ac
Druck max. = 10bar
Serie = FFSMC
Erfüllte Normen = WRAS

Die Vorschriften für Wasserarmaturen (oder Satzungen 2000 in Schottland) sind nationale Anforderungen für den Entwurf, den Einbau und die Wartung von Installationssystemen, Wasserarmaturen und Wasser verbrauchende Geräte. Diese fordern, dass alle Werkstoffe und Armaturen, die mit Versorgungswasser in Kontakt kommen, gemäß dem Water Regulations Advisory Scheme (WRAS) genehmigt werden müssen. Serie FFSMC - WRAS-zugelassen. Schwimmerschalter mit eingetauchtem Schwimmer für Abwasser- und Industrieabwasseranlagen und verwirbelte Flüssigkeiten in der Industrie. Selbstreinigendes Schaltelement mit 10-A-Kontakten, dies macht den Schalter unempfindlich gegenüber Kondensation und Luftfeuchtigkeit aufgrund von Temperaturschwankungen. Abgerundetes Formteil, um Feststoffansammlungen zu verhindern Unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit und Kondensation Wasserdruckbeständig bis in eine Tiefe von 100 m Horizontale Lage des Schalters: ±15° gegenüber der Horizontalen Mit integriertem Gewicht zur Fixierung des Gewichts- und Rotationsschwerpunkts in der Nähe der Kabeleinführung Externes Gegengewicht zur Einstellung der Drehachsenposition im Lieferumfang enthalten WRC-zugelassenes PVC-Kabel
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
Abwasser, turbulentes Wasser
Montagetyp:
Kabelmontage
Schaltausgang:
Direkt belastbar
Gehäusematerial:
PE
Kabellänge:
5m
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Wechselspannung max.:
250V
Gleichspannung max.:
110V
Strom max.:
1 A dc, 4 A ac
Druck max.:
10bar
Serie:
FFSMC
Erfüllte Normen:
WRAS
Weitere Suchbegriffe: schwimmerschalter 10bar, 3794039, Automation, Sensoren, Sensata / Cynergy3, FFSMC10AW, Automation & Control Gear, Sensors, Float Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 177,59*
€ 220,69*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 169,19*
€ 225,39*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,69*
€ 262,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,68*
€ 261,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,66*
€ 249,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,75*
€ 234,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,59*
€ 211,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.