Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata / Cynergy3 MS PE Schwimmerschalter 24V / 10 A, Direkt belastbar, 0°C → +55°C, mit 5m Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sensata / Cynergy3 MS PE Schwimmerschalter 24V / 10 A, Direkt belastbar, 0°C → +55°C, mit 5m Leitung
Sensata / Cynergy3 MS PE Schwimmerschalter 24V / 10 A, Direkt belastbar, 0°C → +55°C, mit 5m Leitung
Artikel-Nr.:
     108EL-3794001
Hersteller:
     Sensata / Cynergy3
Herst.-Nr.:
     MS10AW
EAN/GTIN:
     5059040026315
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
schwimmerschalter 5m
schwimmerschalter
Gerätetyp = Schwimmer
Schaltausgang = Direkt belastbar
Gehäusematerial = PE
Kabellänge = 5m
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +55°C
Wechselspannung max. = 250V
Gleichspannung max. = 24V
Strom max. = 1 A dc, 4 A ac
Druck max. = 10bar
Serie = MS
Erfüllte Normen = WRAS
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Schwimmer
Schaltausgang:
Direkt belastbar
Gehäusematerial:
PE
Kabellänge:
5m
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Wechselspannung max.:
250V
Gleichspannung max.:
24V
Strom max.:
1 A dc, 4 A ac
Druck max.:
10bar
Serie:
MS
Erfüllte Normen:
WRAS
Weitere Suchbegriffe: schwimmerschalter 10bar, 3794001, Automation, Sensoren, Sensata / Cynergy3, MS10AW, Automation & Control Gear, Sensors, Float Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 63,06*
€ 85,87*
1 Tag
4
€ 14,99*
ab € 60,62*
€ 87,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,87*
€ 102,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,97*
€ 99,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,42*
€ 93,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,63*
€ 86,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1919492
ab € 34,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.