Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 12-Bit ADC MCP3201-BI/P, 100ksps PDIP, 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip 12-Bit ADC MCP3201-BI/P, 100ksps PDIP, 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-3792364
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP3201-BI/P
EAN/GTIN:
     5059040235335
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Architektur = SAR
Anzahl der A/D-Wandler = 1
Auflösung = 12-Bit
Abtastrate = 100ksps
Eingangssignal-Typ = Pseudo-Differential
Eingangs-Typ = Spannung
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 8
Integrale Nichtlinearität = ±1LSB
Digital Interface Typ = Seriell (SPI)
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 V
Betriebstemperatur min. = -40 °C

Analog-Digital-Wandler Serie MCP30/MCP32/MCP33 mit Register für schrittweise Annäherung (SAR)
Weitere Informationen:
Architektur:
SAR
Anzahl der A/D-Wandler:
1
Auflösung:
12-Bit
Abtastrate:
100ksps
Eingangssignal-Typ:
Pseudo-Differential
Eingangs-Typ:
Spannung
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
8
Integrale Nichtlinearität:
±1LSB
Digital Interface Typ:
Seriell (SPI)
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5 V
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, a-d converter microchip, a d converter, 3792364, Halbleiter, Datenwandler, Microchip, MCP3201BIP, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,338* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,62*
€ 30,4878
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,52*
€ 26,7988
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,99*
€ 26,1681
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,97*
€ 24,9543
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,69*
€ 19,8611
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
PKSERIAL-SPI1
ab € 55,04*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1396
ab € 25,49*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1387
ab € 27,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.