Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RawlPlug Maueranker M8, Ø 10mm x 80mm Stärke 35mm max. Stahl


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RawlPlug Maueranker M8, Ø 10mm x 80mm Stärke 35mm max. Stahl
RawlPlug Maueranker M8, Ø 10mm x 80mm Stärke 35mm max. Stahl
Artikel-Nr.:
     108EL-3785502
Hersteller:
     Rawlplug
Herst.-Nr.:
     R-RLK-L-08080
EAN/GTIN:
     5010445697166
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen m8x75
Gewindegröße = M8
Typ = Ankerdübel frei
Länge = 80mm
Befestigungslochdurchmesser = 10mm
Fixierungsstärke max. = 35mm
Material = Stahl

RAWLPEL R-RLK-L Rawlok TM Anchor Plug mit lockerem Allzweck-Bolzen.. Dieser lose Anchor R-RLK-L von Rawlok mit Universalschraube von Rawlplug wurde entwickelt, um Ihnen maximale Leistung zu bieten. Der Universal-Erweiterungsanker Anchor von Rawlock ist am besten für den Einsatz mit mittelschweren Anwendungen geeignet und das Design sorgt für eine hohe Leistung in verschiedenen Materialien. Um sicherzustellen, dass Sie den richtigen Erweiterungsanker verwenden, hat jeder Stecker die in die Hülse des Anchor markierte Schraube und Bohrergröße und verfügt über eine integrierte Einklappfunktion, die eine maximale Klemmkraft für den Anchor Anchor Plug bietet. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>R-RLK-L Rawlok Anchor Erweiterungsstecker. ;/li> ;li>Loser Bolzen ;/li> ;li>Universell einsetzbar. ;/li> ;li>Mittlere Anchor Anwendungen. ;/li> ;li>Maximale Leistung in den meisten Grundmaterialien. ;/li> ;li>Integrierte Einsturzfunktion (sorgt für maximale Klemmkraft). ;/li> ;li>Bolzen- und Bohrergröße auf der Anchor Bolzenhülse der Erweiterung. ;/li> ;/ul>. Typische Anchor Plug Mauerbefestigungen Anwendungen. ;ul> ;li>Heizkörper ;/li> ;li>Schilder ;/li> ;li>Stadionsitze. ;/li> ;li>Satellitenschüsseln. ;/li> ;li>Wandhalterung ;/li> ;li>Rollläden. ;/li> ;li> Garagentore ;/li> ;/ul>. Material, mit dem der R-RLK-L Anchor. ;ul> ;li>Nicht gerissener Beton (C20/25-C50/60-Zulassung). ;/li> ;li>Vollziegel ;/li> ;li>Stahlbeton. ;/li> ;/ul>. R-RLK-L Rawlok Anchor Steckerbefestigungen für Erweiterungsstecker erhältlich?. ;ul> ;li>Best.-Nr. ; 8192706 8192706 , M8, Stahl, loser Bolzen mit Anchor für Abschirmung, 10 mm x 60 mm. ;/li> ;li>Best.-Nr. ; 3785524 3785524 , M10, Stahl, loser Bolzen mit Anchor für Abschirmung, 10 mm x 70 mm. ;/li> ;li>Best.-Nr. ; 3785518 3785518 , M10, Stahl, loser Bolzen mit Anchor für Abschirmung, 10 mm x 60 mm. ;/li> ;li>Best.-Nr. ; 3785502 3785502 , M8, Stahl, loser Bolzen mit Anchor für Abschirmung, 10 mm x 80 mm. ;/li> ;/ul>. Wie wird der R-RLK-L Rawlok Anchor Erweiterungsstecker verwendet?. ;ul> ;li>Bohren Sie ein Loch (mit vorgebohrtem Loch), um sicherzustellen, dass es den richtigen Durchmesser und die richtige Tiefe hat. ;/li> ;li>Besondere Anmerkung: Bei der Befestigung in Mauerwerk alle Mörtelgelenkbereiche vermeiden. ;/li> ;li>Reinigen Sie das gebohrte Loch, um alle Rückstände und Staub zu entfernen (wichtig, um alles gründlich zu entfernen). ;/li> ;li>Führen Sie den Rawlok durch die Befestigung in das vorgebohrte Loch ein. ;/li> ;li>Ziehen Sie die Befestigung (Schraube) nur mit dem empfohlenen Drehmoment vorsichtig fest. ;/li> ;/ul>. Was ist ein Anchor für Erweiterungsmöglichkeiten?. Ein Anchor ist eine Befestigung, die hauptsächlich in einem massiven Grundmaterial verwendet wird, das bei der Befestigung die erforderliche Befestigung durch die Erweiterung des Anchor ermöglicht. Ein vorexpandierte Anchor wird einfach in ein gebohrtes Loch eingeführt und übt beim Festziehen Druck aus (Ausdehnung innerhalb des Lochs für eine feste Befestigung). Ein ungedehnter Anchor erfordert, dass der Anchor nach der Installation in das gebohrte Loch gesetzt wird.
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M8
Typ:
Ankerdübel frei
Länge:
80mm
Befestigungslochdurchmesser:
10mm
Fixierungsstärke max.:
35mm
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen m8, ankerbolzen, 3785502, Befestigungsmaterial, Dübel, Befestigungen und Ankerschrauben, Maurerschrauben und -schraubanker, RawlPlug, RRLKL08080, Fasteners & Fixings, Wall Plugs, Fixings & Anchors, Masonry Bolts & Anchors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 50 Stück (ab € 0,8526* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 57,72*
€ 68,69
pro Box
ab 2 Boxen
€ 55,78*
€ 66,38
pro Box
ab 5 Boxen
€ 53,93*
€ 64,18
pro Box
ab 10 Boxen
€ 51,33*
€ 61,08
pro Box
ab 20 Boxen
€ 50,26*
€ 59,81
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 42,63*
€ 50,73
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
2 13X17
ab € 8,32*
Zubehör
RS Pro
9086839
ab € 11,95*
Zubehör
RS Pro
9086810
ab € 9,24*
Zubehör
RS Pro
6681015
ab € 7,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.