Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM Tafelmontage Kippschalter 1-poliger Ein/Ausschalter Ein-Aus-(Ein) 4 A @ 30 V dc, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
APEM Tafelmontage Kippschalter 1-poliger Ein/Ausschalter Ein-Aus-(Ein) 4 A @ 30 V dc, Lötanschluss
APEM Tafelmontage Kippschalter 1-poliger Ein/Ausschalter Ein-Aus-(Ein) 4 A @ 30 V dc, Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-3779658
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     5638A
EAN/GTIN:
     5060641257398
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
hebelschalter apem
hebelschalter
Kontaktanordnung = SPST
Schaltfolge = Ein-Aus-(Ein)
Kontaktnennstrom = 4 A @ 30 V dc
Montageart = Tafelmontage
Anschlussart = Lötanschluss
Betätigermaterial = Messing
Kontaktmaterial = SilberΩ
Betriebstemperatur min. = -40°C

UL; CSA; CECC; LNZ; GAM T1; QPL (Europa); MUAHAG; NATO. Bei vorgespannten Schaltern bezieht sich "ON" auf die kurzzeitige "ON"-Stellung. Kippschalter, Standardhebel. Schalter zur Frontplattenmontage mit einer großen Vielfalt von Kontaktanordnungen Lötösenanschluss. Buchsengewinde 1/4 - 40 UNS (6,35 - 4 UNS) Betätigungselement aus Messing und Gehäuse aus Diallyl-Phtalat Plattenausschnitt: 6,35 mm
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
SPST
Schaltfolge:
Ein-Aus-(Ein)
Kontaktnennstrom:
4 A @ 30 V dc
Montageart:
Tafelmontage
Anschlussart:
Lötanschluss
Betätigermaterial:
Messing
Kontaktmaterial:
SilberΩ
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 3779658, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, APEM, 5638A, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,81*
€ 8,78*
1 Tag
85
€ 14,99*
ab € 4,26*
€ 8,97*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apem
QS61XXG24
ab € 1,62*
Zubehör
Apem
QS63XXR24
ab € 1,56*
Zubehör
Apem
U60
ab € 2,28*
Zubehör
Apem
N33121002
ab € 2,15*
Zubehör
Apem
N33161005
ab € 2,94*
Zubehör
Apem
N35111002
ab € 2,68*
Zubehör
Apem
QS61XXW12
ab € 2,02*
Zubehör
Multicomp
E1
ab € 0,688*
Zubehör
Multicomp
E4
ab € 0,697*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.